カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(251)
    • 六角穴付ボルト(42)
    • 小ねじ(60)
    • 六角ボルト(46)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 20(110)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 150(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • ジュラコン(R)
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(56)
  • ステンレスすべて(842)
  • A2(24)
  • SUS304(560)
  • SUS310S(16)
  • SUS316L(22)
  • SUSXM7(55)
  • チタン(29)
  • 鉄すべて(1,997)
  • S45C(25)
  • SCM435(210)
  • SS400(20)
  • SWCH(27)
  • 黄銅(真鍮)(87)
ねじの呼び
  • M2(4)
  • M2.5(1)
  • M2.6(3)
  • M3(5)
  • M5(203)
  • M8(1)
  • M16(3)
  • W5/16(1)
  • W3/8(1)
  • W5/8(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(25)
頭部形状
低頭(18)
頭部形状
六角(35)
頭部形状
六角穴付き(24)
頭部形状
(3)
頭部形状
極低頭(6)
頭部形状
(11)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ニッケル(1)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(4)
取付穴形状
六角穴(22)
取付穴形状
十字穴(22)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
種別
  • 種別全ねじ(41)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(98)
0.8
ねじ山種類
  • メートル並目(13)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(46)
  • エスコ(10)
  • 廣杉計器(102)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • ケミス(10)
  • ケミカルスクリュー(10)
  • イマオコーポレーション(5)
  • TRUSCO(5)
  • 八幡ねじ(4)
  • 旭化成(3)
  • カメダデンキ(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • ラクテム(3)
  • ユニカ(2)
  • 丸エム製作所(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • 九飛勢螺(2)
大阪魂・エスコ・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミス・ケミカルスクリュー・イマオコーポレーション・TRUSCO・八幡ねじ・旭化成・カメダデンキ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・OHSATO(大里)・ラクテム・ユニカ・丸エム製作所・WURTH ELEKTRONIK・TAKIGEN(タキゲン)・九飛勢螺・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(119)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 20」の検索結果

関連キーワード
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
369税込406特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(47件のレビュー)
499税込549特価
1袋(20個)
当日出荷から13日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角穴付ボルト(ポリカーボネート) PCC-0000廣杉計器(3件のレビュー)
599税込659特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
丸先カバー(グレー) 大阪魂丸先カバー(グレー)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593特価
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン/黒)(パック品) 大阪魂ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン/黒)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
499税込549
1パック(20個)
当日出荷
材質ナイロン種類丸ワッシャー
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(16件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
六角ボルト用キャップ ラクテム六角ボルト用キャップラクテム(3件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(5件のレビュー)
61税込67特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
339税込373
1セット(20本)
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
卓上アジャスタ TRUSCO卓上アジャスタTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(20本)
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
269税込296特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックスケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)日本デコラックス(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(25本)
当日出荷
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
359税込395特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
化粧ビス(スチール) TRUSCO化粧ビス(スチール)TRUSCO
769税込846
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶耐熱温度(℃)180
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(PP(ポリプロピレン) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ボルトナットキャップ ラクテムボルトナットキャップラクテム(1件のレビュー)
239税込263
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト廣杉計器(7件のレビュー)
889税込978特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE 廣杉計器ABS スペーサー(丸型・接着) / BRA-WE廣杉計器
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱)大阪魂
9,498税込10,448特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2000Bシリーズ(M=2用外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2000Bシリーズ(M=2用外径Φ5)廣杉計器
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500WEシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500WEシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
639税込703特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質レニー頭部形状なべ
ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品) OHSATO(大里)ねじ先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)OHSATO(大里)
1,580税込1,738
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。材質エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P廣杉計器(4件のレビュー)
2,088税込2,297特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ廣杉計器
8,598税込9,458特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR廣杉計器(1件のレビュー)
579税込637特価
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー六角穴付ボルト) RYC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニー六角穴付ボルト) RYC-0000六角穴付ボルト廣杉計器(4件のレビュー)
549税込604特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質レニー頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PPS頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
2,088税込2,297特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入黄緑熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
599税込659特価
1パック(20個)
当日出荷から14日以内出荷
材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレスラクテム
429税込472
1本
当日出荷から14日以内出荷
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン