カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(31)
    • 六角穴付ボルト(10)
    • 小ねじ(3)
    • 六角ボルト(7)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M5(22)
  • M8(1)
  • W5/16(1)
長さ(mm)
  • 35(16)
  • 40(1)
  • 70(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • ポリカーボネート(PC)
  • ステンレスすべて(492)
  • SUS303(6)
  • SUS304(274)
  • SUS310S(10)
  • SUS316L(9)
  • SUS410(24)
  • SUSXM7(32)
  • チタン(15)
  • ニッケル合金(4)
  • 鉄すべて(1,404)
  • S45C(20)
  • SCM435(272)
  • SCM440(6)
  • SS400(5)
  • SWCH(15)
  • SWCH18A(5)
  • 炭素鋼(6)
  • 黄銅(真鍮)(42)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(5)
種別
  • 種別全ねじ(11)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(20)
0.8
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(12)
  • TRUSCO(3)
  • 岩田製作所(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ケミス(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • ケミカルスクリュー(2)
  • 旭化成(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 峰岸(1)
  • 八幡ねじ(1)
大阪魂・TRUSCO・岩田製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミス・TAKIGEN(タキゲン)・ケミカルスクリュー・旭化成・LAMP(スガツネ工業)・峰岸・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 35」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入)岩田製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
339税込373
1セット(20本)
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
卓上アジャスタ TRUSCO卓上アジャスタTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(20本)
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金用キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック
当日出荷から4日以内出荷
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 黄岩田製作所
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678特価
1箱(250個)
当日出荷から3日以内出荷
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
保護キャップ 丸 (100個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 白岩田製作所
999税込1,099
1袋(100個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
2,998税込3,298
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ大阪魂(5件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネート種別全ねじ透明
(+)ナベ小ねじ(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルト(PPS)(小箱) 大阪魂六角ボルト(PPS)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(100個)
翌々日出荷
材質PPS頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱)大阪魂
27,980税込30,778
1箱(100個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質PPS頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
2,298税込2,528
1袋(50本)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角ボルト(ポリカーボネート 透明)(小箱) 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート 透明)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(250個)
翌々日出荷
六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PVDF) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PVDF)大阪魂
519税込571
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護キャップ 丸 (100個入) 灰 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 灰岩田製作所
999税込1,099
1袋(100個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・アイボリー TAKIGEN(タキゲン)キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・アイボリーTAKIGEN(タキゲン)
32税込35
1個
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.7寸法D(Φmm)18寸法W(mm)16適合ビスC-1029-TR6-5-20-35タキゲンコード905796
キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・グレー TAKIGEN(タキゲン)キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・グレーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
32税込35
1個
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.7寸法D(Φmm)18寸法W(mm)16適合ビスC-1029-TR6-5-20~35タキゲンコード905844
六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
9,698税込10,668
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付ボルト ケミカルスクリュー六角穴付ボルトケミカルスクリュー
26,980税込29,678
1袋(250本)
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付材質ポリカーボネート穴の形状六角穴
スペーサーナット(ピーク)(小箱) ケミススペーサーナット(ピーク)(小箱)ケミス
75,980税込83,578
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) ケミカルスクリュー六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)ケミカルスクリュー
27,980税込30,778
1袋(250本)
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ポリイミド)(小箱) ケミス六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ポリイミド)(小箱)ケミス
339,800税込373,780
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ポリイミド頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴