ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に
材質L.D.ポリエチレン(PE)
用途ボルトのとびだし部分を保護
厚さt(mm)1.5
材質軟質PVC
色ブラック
厚さt(mm)1.5
材質樹脂
色グレー
厚さt(mm)1.5
材質軟質塩化ビニール
色ブラック
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-27
入数20個
有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-26
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質ナイロン
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
頭径D(Φmm)10
頭部高さ(mm)4.0
アズワン品番64-7957-25
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:4.0、D:10
色透明
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
アズワン品番64-7957-05
入数20個
有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20袋)
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:4.0、D:1.0
色透明
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
アズワン品番64-7957-04
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
¥390
税込¥429
翌日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用
呼径d(mm)6
長さ(mm)40
穿孔深さ(mm)55
下穴径(Φmm)8
トラスコ品番494-1713
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)115.1
適合ねじメートルねじ
適合材コンクリート、ALC
最大引張荷重(kN)2.1
1セット(100本)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-100
材質ポリカーボネート
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥9,590
税込¥10,549
翌日出荷
種別全ねじ
材質ポリカーボネート
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
ねじ規格並目
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
ねじ径M5・M6
アズワン品番64-7965-06
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
ピッチ(mm)1
寸法A(mm)M6×1.0
寸法D(mm)10.0
寸法B(mm)11.5
厚さC(mm)5.0
アズワン品番64-7957-10
入数20個
1袋(20個)
¥350
税込¥385
翌日出荷
1袋(30個)
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質ABS
色黒
熱変形温度(℃)85(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け
仕上自然色
材質PA
材質ポリカ
エスコ品番EA945AP-216
厚さ(mm)1
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ポリカーボネート
色透明
規格1種
材質ポリカーボネート
エスコ品番EA945AP-115
長さ(mm)20
ねじ径M6
頭部形状鍋頭
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-114
材質ポリカーボネート
長さ(mm)10
ねじ径M6
頭部形状鍋頭
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):29°
材質フェノール樹脂
T9
L21
H36
質量(g)4
D20
H146
寸法T1(mm)7
MM6×1
最大許容トルク(N・m)ネジ:0.5、ボール:10
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)15
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(レニー)
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.5、D:5.25
色透明
ピッチ(mm)0.5
寸法A(mm)M3×0.5
アズワン品番64-7956-79
入数20個
有効ねじ長さB(mm)6
1袋(20袋)
¥200
税込¥220
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車
材質PC(ポリカーボネート)
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ