カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(119)
    • 六角穴付ボルト(21)
    • 六角ボルト(27)
    • 小ねじ(32)
絞り込み
ねじの呼び
  • M1.4(1)
  • M1.6(1)
  • M3(2)
  • M4(2)
  • M5(1)
  • M6(92)
頭部形状
頭部形状
なべ(20)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(25)
頭部形状
六角穴付き(15)
頭部形状
(1)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(10)
長さ(mm)
  • 6(3)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(74)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • 塩ビ(PVC)
  • アルミ(10)
  • ステンレスすべて(564)
  • SUS304(372)
  • SUS310S(21)
  • SUS316(10)
  • SUS316L(16)
  • SUSXM7(38)
  • チタン(24)
  • 鉄すべて(1,667)
  • S45C(36)
  • SCM435(220)
  • SS400(15)
  • SWCH(26)
  • 黄銅(真鍮)(70)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(1)
  • 1(64)
種別
  • 種別全ねじ(36)
全ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • カラー(1)
3価クロメート・カラー
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(21)
取付穴形状
十字穴(22)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじ山種類
  • メートル並目(14)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(50)
  • エスコ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • ケミカルスクリュー(12)
  • 八幡ねじ(10)
  • 岩田製作所(9)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 由良産商(4)
  • ケミス(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • ラクテム(3)
  • 丸エム製作所(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 池田金属工業(1)
  • AWJ(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケミカルスクリュー・八幡ねじ・岩田製作所・イマオコーポレーション・由良産商・ケミス・OHSATO(大里)・ラクテム・丸エム製作所・タカチ電機工業・TRUSCO・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・AWJ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 15」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所(6件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(5件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入)岩田製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
丸先カバー(グレー)(パック品) 大阪魂丸先カバー(グレー)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
材質軟質塩ビグレー
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
エンドねじキャップ ボルト・ナット用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エンドねじキャップ ボルト・ナット用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
489税込538
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。材質PVC
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
219税込241
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
六角ボルト(PP(ポリプロピレン) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)大阪魂(1件のレビュー)
459税込505特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ナットキャップ(樹脂) 大阪魂ナットキャップ(樹脂)大阪魂(7件のレビュー)
659税込725特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
アンカーナットカバー(黒) 大阪魂アンカーナットカバー(黒)大阪魂(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
505税込556
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ねじ先端キャップ ラクテムねじ先端キャップラクテム
649税込714
1セット(50個)
5日以内出荷
ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
(+)皿小ネジ(レニー) 大阪魂(+)皿小ネジ(レニー)大阪魂(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RENY(レニー)頭部形状穴の形状十字穴
PP六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPP六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
599税込659
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
409税込450
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ホーローセット・平先(PEEK) 大阪魂ホーローセット・平先(PEEK)大阪魂
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PEEK(ピーク)先端形状平先
保護キャップ 丸 (10個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (10個入) 黄岩田製作所
219税込241
1袋(10個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 黄岩田製作所
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
(+)鍋小ネジ(PEEK) 大阪魂(+)鍋小ネジ(PEEK)大阪魂(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PEEK(ピーク)頭部形状穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378特価
1箱(500個)
当日出荷から3日以内出荷
PEEKナベ小ねじ 八幡ねじPEEKナベ小ねじ八幡ねじ
10,980税込12,078
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ナットカバー内ねじ 付(樹脂) 大阪魂ナットカバー内ねじ 付(樹脂)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
PPS六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPS六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078特価
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ由良産商
1,398税込1,538
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
(+)皿小ねじ(ピーク)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(ピーク)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878特価
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
55税込61特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
(+)鍋小ネジ(PPS) 大阪魂(+)鍋小ネジ(PPS)大阪魂
439税込483
1個
5日以内出荷
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)頭部形状穴の形状十字穴
(+)鍋小ネジ(レニー) 大阪魂(+)鍋小ネジ(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質RENY(レニー)穴の形状十字穴
保護キャップ 丸 (100個入) 白 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入) 白岩田製作所
999税込1,099
1袋(100個)
翌日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
3,398税込3,738
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)