424件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.5、D:5.25 透明 ピッチ(mm)0.5 寸法A(mm)M3×0.5 アズワン品番64-7956-79 入数20個 有効ねじ長さB(mm)6
1袋(20袋)
200 税込220
当日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:4.0、D:10 透明 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 アズワン品番64-7957-05 入数20個 有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20袋)
410 税込451
翌日出荷

材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:4.0、D:1.0 透明 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 アズワン品番64-7957-04 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
390 税込429
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 頭径D(Φmm)10 頭部高さ(mm)4.0 アズワン品番64-7957-27 入数20個 有効ねじ長さB(mm)40
1袋(20本)
465 税込512
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 頭径D(Φmm)10 頭部高さ(mm)4.0 アズワン品番64-7957-26 入数20個 有効ねじ長さB(mm)30
1袋(20本)
465 税込512
翌日出荷

材質ナイロン ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 頭径D(Φmm)10 頭部高さ(mm)4.0 アズワン品番64-7957-25 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20本)
430 税込473
翌日出荷

種別全ねじ 材質RENY エスコ品番EA945AR-603 ねじの呼びM8
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷


エスコ品番EA945AP-108 材質ポリカーボネート 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(50本)
610 税込671
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-115 長さ(mm)20 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

エスコ品番EA945AP-114 材質ポリカーボネート 長さ(mm)10 ねじ径M6 頭部形状鍋頭
1個
795 税込875
翌日出荷

1個
特価
10 税込11
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 ねじ径M5・M6 アズワン品番64-7965-06
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-111 長さ(mm)6 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
570 税込627
翌日出荷



材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エスコ品番EA945AP-100 材質ポリカーボネート ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
9,590 税込10,549
8日以内出荷

ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に 材質L.D.ポリエチレン(PE)
1セット(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1パック(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)152(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(10個)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(20個)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



1個
特価
72 税込79
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



1袋(10個)
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)