カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(50)
    • 六角ボルト(11)
    • 六角穴付ボルト(9)
    • 小ねじ(6)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M8(32)
  • M10(3)
  • W3/8(2)
材質
  • 樹脂すべて
  • ABS
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • ステンレスすべて(457)
  • A2(6)
  • SUS303(24)
  • SUS304(303)
  • SUS310S(12)
  • SUS316(12)
  • SUS316L(14)
  • SUSXM7(21)
  • チタン(19)
  • 亜鉛合金ダイカスト(5)
  • 鉄すべて(1,498)
  • S45C(67)
  • SCM435(158)
  • SS400(5)
  • SWCH(10)
  • 黄銅(真鍮)(54)
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(26)
表面処理
  • カラー(1)
ブランド
  • 大阪魂(23)
  • エスコ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 旭化成(3)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ユニカ(3)
  • ケミス(3)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 峰岸(1)
  • 日本デコラックス(1)
  • 前田工繊(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • ハーフェレ(1)
  • ラクテム(1)
  • AWJ(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・旭化成・イマオコーポレーション・ユニカ・ケミス・TRUSCO・ノーブランド・峰岸・日本デコラックス・前田工繊・丸エム製作所・八幡ねじ・ハーフェレ・ラクテム・AWJ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 12mm」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
86税込95特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(16件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
六角穴付きボルト用キャップ ノーブランド六角穴付きボルト用キャップノーブランド(8件のレビュー)
589税込648
1パック(10個)
当日出荷
六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
499税込549特価
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリスライダー種類丸ワッシャー
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット(25本)
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックスケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)日本デコラックス(4件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5本)
当日出荷
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(20本)
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
六角ボルト(PP(ポリプロピレン) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ナットキャップ(樹脂)(小箱) 大阪魂ナットキャップ(樹脂)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878特価
1箱(250個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン耐熱温度(℃)70~90度
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂) 大阪魂ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)大阪魂(6件のレビュー)
559税込615特価
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレスラクテム
589税込648
1本
当日出荷から14日以内出荷
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO六角穴付ボルト用カバーキャップTRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1袋(10個)
当日出荷
六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PP頭部形状六角
レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカレジンA HC-Uタイプ(打込み型)ユニカ(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様打込み型
PP六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPP六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
599税込659
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ホーローセット・平先(PEEK) 大阪魂ホーローセット・平先(PEEK)大阪魂
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PEEK(ピーク)先端形状平先
SCX-C セラミック六角穴付ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-C セラミック六角穴付ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別全ねじ材質セラミック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカエヌピーALCアンカー NBAタイプユニカ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(35本)
当日出荷から翌々日出荷
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678特価
1箱(250個)
当日出荷から3日以内出荷
フランジナットカバー(樹脂/グレー) 大阪魂フランジナットカバー(樹脂/グレー)大阪魂
569税込626特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
レジンA SEタイプ(密封カプセル式) ユニカレジンA SEタイプ(密封カプセル式)ユニカ
219税込241
1本
当日出荷
耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様回転・打撃型
(+)皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378特価
1箱(250個)
当日出荷から翌々日出荷
SCX-H セラミック六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-H セラミック六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から11日以内出荷
材質セラミック頭部形状六角
ELフランジナットキャップ AWJELフランジナットキャップAWJ
2,398税込2,638
1セット(30個)
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途フランジナット材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
蝶ボルト(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂蝶ボルト(ポリアセタール)(小箱)大阪魂
5,398税込5,938
1箱(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質ポリアセタール頭部形状蝶ボルト(1種)ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂H12質量(g)14適合ツールTWM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
六角ボルト(PPS)(小箱) 大阪魂六角ボルト(PPS)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷
材質PPS頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(50個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質PPS頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)(小箱) 大阪魂ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)(小箱)大阪魂
7,398税込8,138
1箱(100個)
翌々日出荷
材質樹脂
ボルトメイトTG 標準 前田工繊ボルトメイトTG 標準前田工繊
5,298税込5,828
1セット(20本)
3日以内出荷
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1袋(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
六角ボルト(ポリカーボネート 透明)(小箱) 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート 透明)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(250個)
翌々日出荷
六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷