軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。
一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。
材質プラスチック
適合材コンクリート、タイル・石材
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます
耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む
耐蝕性に優れる
耐候性に優れる
驚異の引張強度、確実な固定!
材質ポリエチレン
適合材コンクリート、ALC
関連キーワード