座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
用途防水効果に最適。
材質座金:ステンレスSUS304、ワッシャー:EPDM
厚さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)11
寸法A(mm)50
寸法D(mm)10
寸法B(mm)45
寸法C(mm)42
寸法R(mm)15
ねじの呼びM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)9
寸法A(mm)40
寸法D(mm)10
寸法B(mm)35
寸法C(mm)32
寸法R(mm)15
ねじの呼びM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)7
寸法A(mm)30
寸法D(mm)10
寸法B(mm)25
寸法C(mm)22
寸法R(mm)15
ねじの呼びM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)13
寸法A(mm)42
寸法D(mm)3
寸法B(mm)12
寸法C(mm)7
ねじの呼びM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)10
適合ツールTWM6
寸法M(mm)(内ネジ)M6×1
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H12
質量(g)10
適合ツールHDM6
寸法M(mm)(内ネジ)M6×1
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)9
寸法A(mm)27
寸法D(mm)3
寸法B(mm)12
寸法C(mm)7
ねじの呼びM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質パッド:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A9
B13
質量(g)6
D10
C2
EM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A10.7
B13
質量(g)8
F2
D10
C7
E4.3
GM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
材質ボール:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ボール:POM/赤、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。
台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。
滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器
材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。
ねじを回す必要はありません。
テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。
オープンカフェ等の屋外使用が可能です。
高さの調整幅は6mmです。
既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設
材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)6(調節)
質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)
色本体部:黒、ねじ部:シルバー
全高(mm)49
台座径(Φmm)38.5
適合キーロックインサート:KIC0610・KIC0610-SUS
材質フェノール樹脂
d4.6
L42.5
質量(g)27
L17.5
D13
D19.9
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0612・KIC0612-SUS
材質フェノール樹脂
d4.6
L42.5
質量(g)37
L17.5
D15
D111.9
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ネジ部が自由に可動しますので傾斜面でも平衡度を保つ事ができます
用途各種キャビネット汎用
材質ポリアミド(PA)+軟鋼線材(SWRM)+ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上乳白色+亜鉛メッキ有色クロメート処理+ヘアーライン仕上
関連キーワード