カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(7)
  • ラクテム(5)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
ねじの呼び
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(5)
  • M6(5)
  • M8(4)
  • M10(2)
  • M12(2)
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 27(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 34(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.25(3)
  • 1.5(2)
  • 1.75(2)
材質
  • 樹脂すべて
  • ジュラコン(R)
  • ポリアセタール
  • その他(3)
  • ステンレスすべて(629)
  • ASL516(6)
  • SUS303(107)
  • SUS304(173)
  • SUS304J3M(6)
  • SUS305J1(6)
  • SUS310S(10)
  • SUS316(28)
  • SUS316L(62)
  • SUS329J4L(3)
  • SUS403(2)
  • SUS410(62)
  • SUS430(10)
  • SUSXM7(23)
  • (36)
  • 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
  • 生地/未処理(1)
生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「susネジ」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12490-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12490-SUSイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A490BM12×1.75質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320-SUSイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A320BM12×1.75質量(g)210RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10490-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10490-SUSイマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A490BM10×1.5質量(g)225表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10320-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10320-SUSイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A320BM10×1.5質量(g)145RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-08490-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-08490-SUSイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A490BM8×1.25質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-08320-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-08320-SUSイマオコーポレーション
789税込868
1個
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A320BM8×1.25質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-08230-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-08230-SUSイマオコーポレーション
629税込692
1個
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A230BM8×1.25質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付ラクテム
212税込233
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小型アジャスタ フェルト付 ラクテム小型アジャスタ フェルト付ラクテム
229税込252
1個
5日以内出荷
台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器耐荷重(N)垂直:490(フェルト)茶色RoHS指令(10物質対応)対応材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%ねじ山種類メートル並目
小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム小型アジャスタ 滑り止め付ラクテム(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N)垂直:490材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム滑り止めシート付アジャスタ ステンレスラクテム
319税込351
1本
当日出荷から14日以内出荷
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
簡易調整機能付きアジャスター LAMP(スガツネ工業)簡易調整機能付きアジャスターLAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1セット(4個)
3日以内出荷から4日以内出荷
テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)6(調節)質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)本体部:黒、ねじ部:シルバー全高(mm)49台座径(Φmm)38.5
プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
749税込824
1個
18日以内出荷
材質パッド:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/樹脂製平面ボール、セレーション無し(ボール反転防止付)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/樹脂製平面ボール、セレーション無し(ボール反転防止付)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
939税込1,033
1個
18日以内出荷
材質ボール:POM/赤、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
629税込692
1個
18日以内出荷
材質ボール:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
sus缶特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら