RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
材質S45C
表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
A22
B20
材質(本体)S45C
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.5
C17
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】7300【静荷重】11000
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A17
B15
材質(本体)S45C
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.25
C13
E6
許容荷重(N)【繰返し荷重】5300【静荷重】8000
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
クランプの受けボルトです。
クランプの支えです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
用途クランプ作業に
ねじ径M20
材質材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染
仕様クランプ用治具
トラスコ品番837-9180
セット内容単品、20M-JN、LP-20
質量(kg)0.7
高さ(mm)135
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】10
二面幅(mm)30
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M18
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9759
セット内容単品、18M-JN、LP-18
高さ(mm)130
質量(g)540
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8
二面幅(mm)27
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A22
B20
材質(本体)S45C
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.5
C17
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】7300【静荷重】11000
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A33
B28
材質(本体)S45C
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ2
C24
E10
許容荷重(N)【繰返し荷重】17800【静荷重】26700
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25
B22
材質(本体)S45C
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.75
C19
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】10600【静荷重】15900
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。
重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。
センター穴付(Φ12)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56
表面処理ユニクロームメッキ
付属品ロックナット1個
RoHS指令(10物質対応)対応
機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。
Bタイプは、頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
寸法B(mm)100
寸法C(mm)80
寸法D(mm)13
寸法E(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M16
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9758
セット内容単品、16M-JN、LP-16
高さ(mm)125
質量(g)360
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8
二面幅(mm)24
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M14
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9757
セット内容単品、14M-JN、LP-14
高さ(mm)105
質量(g)280
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6
二面幅(mm)22
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25
B22
材質(本体)S45C
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.75
C19
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】10600【静荷重】15900
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A40
B35
材質(本体)S45C
質量(g)210
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ2.5
C30
E14
許容荷重(N)【繰返し荷重】25000【静荷重】37500
ねじの呼びM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A17
B15
材質(本体)S45C
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.25
C14
E6
許容荷重(N)【繰返し荷重】5300【静荷重】8000
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M12
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9756
セット内容単品、12M-JN、LP-12
高さ(mm)100
質量(g)220
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6
二面幅(mm)19
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A34.5
B40
材質(本体)S45C
質量(g)149
タイプフェノール樹脂製
F2.5
D30
ねじピッチ2.5
C23
E12
ねじの呼びM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M10
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9755
セット内容単品、10M-JN、LP-10
高さ(mm)95
質量(g)80
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】5
二面幅(mm)17
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード