フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M10
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3605
高さ(mm)13
質量(g)20
二面幅(mm)17
適合ボルト径M10
フランジ径D(Φmm)22
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ねじM10×1.5
エスコ品番EA948DT-13
材質S45C
寸法A(mm)15
寸法D(mm)17
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)22
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじM10×1.5
エスコ品番EA948DT-23
材質S45C
寸法A(mm)15
寸法D(mm)17
寸法E(mm)R25
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)22
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
ねじM10×1.5
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-122
材質S45C
寸法A(mm)84
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)20
寸法C(mm)11
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
ねじM10×1.5
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-121
材質S45C
寸法A(mm)64
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)20
寸法C(mm)11
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
ねじM10×1.5
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-123
材質S45C
寸法A(mm)104
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)20
寸法C(mm)11
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
ねじピッチ(mm)1.5
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上S45C/Q
種類内ネジテーパーピン
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付き平行ピンh7
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
フランジがついたナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上S45C/生地
ねじピッチ1.25
ねじの種類セレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キーつきのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。
コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
1袋入数(個)1
材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
S45C材に熱処理を施した六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上S45C/生地
規格1種
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質S45C-Q(焼入れ)
種類外ねじ付テーパーピン
表面処理生地
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
関連資料(0.13MB)
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
表面処理パ-カ-
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びW1/2
材質S45C
山数12
寸法m(mm)10
厚さ(mm)10
規格1種
寸法S(mm)21
表面処理ユニクロ
二面幅S(mm)21
ねじ山種類ウィット
1箱(150個)
¥9,298
税込¥10,228
10日以内出荷
材質S45C
表面処理黒染め
ねじの形式JOHS
S45C材に熱処理を施した小型六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上S45C/生地
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類小形ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
規格1種
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付テーパーピン
表面処理生地
材質S45C
規格1種
表面処理亜鉛黒
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びW1/2
材質S45C
山数12
寸法m(mm)10
厚さ(mm)10
規格1種
寸法S(mm)21
表面処理3価ホワイト
二面幅S(mm)21
ねじ山種類ウィット
1箱(150個)
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付きテーパピン
表面処理生地
材質S45C
規格1種
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質S45C-Q(焼入れ)
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理生地
材質S45C
色黒
規格1種
表面処理3価ブラック
ねじ山種類メートル並目
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理生地
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ