材質スチール(S45C)
寸法(mm)A:10、B:6.4、C:3
アズワン品番64-7962-28
入数1個
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理クロメート
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理亜鉛黒
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理三価ホワイト
厚さ(mm)6.0
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理ドブ
関連資料(0.11MB)
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理ニッケル
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理ドブ
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理3価ホワイト
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理H
熱処理H
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理ニッケル
材質S45C
厚さ(mm)6.0
色黒
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理3価ブラック
強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。
通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。
通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。
材質S45C-H
表面処理ユニクロメッキ
材質S45C
色黒
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理3価ブラック
材質S45C
厚さ(mm)6.0
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理3価ホワイト
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理グリーンクロメート
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理亜鉛黒
材質鉄(S45C)
呼びM18
アズワン品番64-7962-65
入数6
内径×外径×厚さ(mm)19×36×4.5
1袋(6枚)
¥385
税込¥424
翌日出荷
S45C材に熱処理を施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質/仕上S45C/生地
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C(H)
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理生地
硬さ区分300HV の平座金。
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C
規格JIS B1256:2008 部品等級A
熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚6組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)12.5
高さH(mm)8.7
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)26
二面幅(mm)W:10
ナットM6×1.0
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い605時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(200個)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚1組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)12.5
高さH(mm)8.7
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)9
二面幅(mm)W:10
ナットM6×1.0
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い600時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
関連キーワード