HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。
高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材
表面処理HDZ35
引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)
耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)
硬度HRC18~25(生地)
ねじ規格並目・オーバータップ
ねじ山種類メートル並目
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。
高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材
表面処理HDZ35
引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)
耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)
伸び(%)17以上(材料ベース)
硬度HRC35~45(生地)
硬さ区分300HV の平座金。
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C
規格JIS B1256:2008 部品等級A
熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
硬さ区分300HV の平座金
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C
表面処理ユニクロメッキ
種類平座金(ワッシャー)
規格JIS B1256:2008 部品等級A
硬さ(Hv)300~370
熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
硬さ区分300HV の平座金
被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C
種類平座金(ワッシャー)
規格JIS B1256:2008 部品等級A
表面処理ユニクロメッキ
硬さ(Hv)300~370
熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)15.9
高さH(mm)10.7
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)9
二面幅(mm)W:13
ナットM8×1.25
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚10組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)28.2
高さH(mm)19.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)13
二面幅(mm)W:24
ナットM16×2.0
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い609時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(50個)
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚8組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)18.1
高さH(mm)13.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)9
二面幅(mm)W:15
ナットM10×1.5
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い607時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(50個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚4組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)21.5
高さH(mm)15.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)17
二面幅(mm)W:18
ナットM12×1.75
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い603時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚6組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)12.5
高さH(mm)8.7
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)26
二面幅(mm)W:10
ナットM6×1.0
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い605時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(200個)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚3組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)18.1
高さH(mm)13.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)13
二面幅(mm)W:15
ナットM10×1.5
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い602時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚7組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)15.9
高さH(mm)10.7
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)32
二面幅(mm)W:13
ナットM8×1.25
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い606時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚9組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)21.5
高さH(mm)15.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)9
二面幅(mm)W:18
ナットM12×1.75
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い608時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(100個)
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚5組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)28.2
高さH(mm)19.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)21.5
二面幅(mm)W:24
ナットM16×2.0
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い604時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚1組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)12.5
高さH(mm)8.7
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)9
二面幅(mm)W:10
ナットM6×1.0
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い600時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
関連キーワード