頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
耐力(N/mm2)最小 600
引張強度(N/mm2)最小 800
強度区分8.8
材質S45C相当
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)S45C
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理先端部焼入HRC40 0/+6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
材質S45C-D
表面処理黒染め
寸法F(mm)30
寸法D(mm)30
寸法E(mm)7
熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45
寸法A(並目)M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M16
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9758
セット内容単品、16M-JN、LP-16
高さ(mm)125
質量(g)360
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8
二面幅(mm)24
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M14
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9757
セット内容単品、14M-JN、LP-14
高さ(mm)105
質量(g)280
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6
二面幅(mm)22
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
クランプの受けボルトです。
クランプの支えです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
用途クランプ作業に
ねじ径M20
材質材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染
仕様クランプ用治具
トラスコ品番837-9180
セット内容単品、20M-JN、LP-20
質量(kg)0.7
高さ(mm)135
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】10
二面幅(mm)30
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M18
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9759
セット内容単品、18M-JN、LP-18
高さ(mm)130
質量(g)540
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8
二面幅(mm)27
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M10
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9755
セット内容単品、10M-JN、LP-10
高さ(mm)95
質量(g)80
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】5
二面幅(mm)17
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M12
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9756
セット内容単品、12M-JN、LP-12
高さ(mm)100
質量(g)220
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6
二面幅(mm)19
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質S45C
表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)S45C
表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-5
寸法A(mm)41
寸法D(mm)25
寸法B(mm)20
寸法C(mm)27
材質(ボール)SUJ2
寸法EM16
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
材質(本体)S45C
表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-2
寸法A(mm)21
寸法D(mm)12
寸法B(mm)10.5
寸法C(mm)13
材質(ボール)SUJ2
寸法EM8
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質(本体)S45C
表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-3
寸法A(mm)27
寸法D(mm)16
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)17
材質(ボール)SUJ2
寸法EM10
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
材質(本体)S45C
表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-4
寸法A(mm)32
寸法D(mm)20
寸法B(mm)15
寸法C(mm)22
材質(ボール)SUJ2
寸法EM12
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質(本体)S45C
表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-1
寸法A(mm)16
寸法D(mm)9
寸法B(mm)7.4
寸法C(mm)10
材質(ボール)SUJ2
寸法EM6
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-12
寸法A(mm)46
寸法D(mm)13
寸法B(mm)40
寸法EM8
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-21
寸法A(mm)100
寸法D(mm)17
寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)32
寸法FM16
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-17
寸法A(mm)75
寸法D(mm)14
寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)25
寸法FM12
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-51
寸法A(mm)75
寸法D(mm)30
寸法B(mm)60
寸法EM20
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-22
寸法A(mm)58
寸法D(mm)17
寸法B(mm)50
寸法EM10
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-6
寸法A(mm)35
寸法D(mm)9
寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)18
寸法FM8
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-23
寸法A(mm)150
寸法D(mm)17
寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)32
寸法FM16
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-22
寸法A(mm)125
寸法D(mm)17
寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)32
寸法FM16
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-19
寸法A(mm)125
寸法D(mm)14
寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)25
寸法FM12
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-43
寸法A(mm)85
寸法D(mm)24
寸法B(mm)75
寸法EM16
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-52
寸法A(mm)90
寸法D(mm)30
寸法B(mm)75
寸法EM20
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-42
寸法A(mm)75
寸法D(mm)24
寸法B(mm)65
寸法EM16
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-23
寸法A(mm)68
寸法D(mm)17
寸法B(mm)60
寸法EM10
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)
エスコ品番EA948DN-11
寸法A(mm)36
寸法D(mm)13
寸法B(mm)30
寸法EM8
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-7
寸法A(mm)50
寸法D(mm)9
寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)18
寸法FM8
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-28
寸法A(mm)150
寸法D(mm)22
寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)40
寸法FM20
1個
¥3,790
税込¥4,169
8日以内出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-18
寸法A(mm)100
寸法D(mm)14
寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)25
寸法FM12
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ