材質S45C
表面処理黒染め
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)S45C
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
S45C材に熱処理を施した六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上S45C/生地
規格1種
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
材質S45C
規格1種
表面処理パ-カ-
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている
アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、
一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
材質S45C
表面処理黒染め
材質S45C
規格1種
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
耐力(N/mm2)最小 600
引張強度(N/mm2)最小 800
強度区分8.8
材質S45C相当
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
表面処理亜鉛黒
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理黒染め
ねじの形式JOHS
材質S45C
色黒
規格1種
表面処理3価ブラック
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理黒染め
材質S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付きテーパピン
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理生地
キーつきのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。
コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
1袋入数(個)1
材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理生地
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
関連資料(0.29MB)
材質S45C
表面処理三価ブラック
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
材質S45C
表面処理ユニクロ
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
次へ