1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ねじM12×1.75
エスコ品番EA948DT-14
材質S45C
寸法A(mm)18
寸法D(mm)19
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)26
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
ねじM12×1.75
エスコ品番EA948DT-24
材質S45C
寸法A(mm)18
寸法D(mm)19
寸法E(mm)R30
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)26
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ねじM12×1.75
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-133
材質S45C
寸法A(mm)105
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)25
寸法C(mm)13
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
ねじM12×1.75
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-131
材質S45C
寸法A(mm)65
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)25
寸法C(mm)13
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
ねじM12×1.75
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-134
材質S45C
寸法A(mm)130
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)25
寸法C(mm)13
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
ねじM12×1.75
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-132
材質S45C
寸法A(mm)85
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)25
寸法C(mm)13
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質S45C
表面処理三価ブラック
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理ユニクロ
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。
ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理亜鉛黒
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
種類内ねじ付き平行ピンh7
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
規格1種
ねじ山種類メートル並目
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
材質S45C
表面処理三価ホワイト
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理パーカー
熱処理H
ねじ山種類メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC23~31)
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。
高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材
表面処理HDZ35
引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)
耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)
硬度HRC18~25(生地)
ねじ規格並目・オーバータップ
ねじ山種類メートル並目
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
低い高さのナットです。緩み止めに最適です。
用途ボルトの緩み止め。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8~27.6)
治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。
治具本体の固定作業に。
用途治具本体の固定作業に。
材質S45C
ねじピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC23~31
S45C材に熱処理を施した六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上S45C/生地
規格1種
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理パーカー
ねじ山種類メートル並目
材質S45C(H)
規格2種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC30~40
熱処理焼入
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
関連資料(0.29MB)
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ