種類内ねじ付き平行ピンm6
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
材質S45C
表面処理生地(または標準)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理生地
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
ねじM6×1
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-101
材質S45C
寸法A(mm)27
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)12
寸法C(mm)7
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
表面処理黒染め
ねじM6×1
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-102
材質S45C
寸法A(mm)42
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)12
寸法C(mm)7
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじM6×1
エスコ品番EA948DT-11
材質S45C
寸法A(mm)9
寸法D(mm)10
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)13
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
ねじM6×1
エスコ品番EA948DT-21
材質S45C
寸法A(mm)9
寸法D(mm)10
寸法E(mm)R15
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)13
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
材質/仕上S45C/Q
種類内ネジテーパーピン
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)S45C
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付き平行ピンh7
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
S45C材に熱処理を施した六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上S45C/生地
規格1種
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている
アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、
一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
材質S45C
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
キーつきのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。
コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
1袋入数(個)1
材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
材質S45C
表面処理黒染め
材質S45C-Q(焼入れ)
種類外ねじ付テーパーピン
表面処理生地
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化被膜
材質S45C
表面処理黒染め
ねじの形式JOHS
材質S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付テーパーピン
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付きテーパピン
表面処理生地
材質S45C
表面処理黒染め
材質S45C-Q(焼入れ)
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理生地
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
関連資料(0.21MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ