材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布
タイプA種
種類平行ピンA種m6
断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質S45C-A
種類平行ピン
タイプA種
材質S45C
表面処理生地(または標準)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質/仕上S45C生材
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理生地
呼び径30
長さ(mm)100
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m
寸法a(mm)約4
表面処理生地
寸法d(Φmm)30(m6)
寸法c(mm)約5
関連資料(0.19MB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)S45C
表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻
仕様スイベル角/9°
エスコ品番EA948DM-1
寸法A(mm)16
寸法D(mm)9
寸法B(mm)7.4
寸法C(mm)10
材質(ボール)SUJ2
寸法EM6
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-1
寸法A(mm)35
寸法D(mm)7
寸法E(mm)6(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)14
寸法FM6
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
種類外ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上S45C(生)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
ねじM6×1
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-101
材質S45C
寸法A(mm)27
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)12
寸法C(mm)7
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
ねじM6×1
仕様スイベル角/5°
エスコ品番EA948DN-102
材質S45C
寸法A(mm)42
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)12
寸法C(mm)7
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理生地
エスコ品番EA948DS-1
材質S45C
寸法A(mm)18
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)10
寸法CM6
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質スチール(S45C)
寸法(mm)A:10、B:6.4、C:3
アズワン品番64-7962-28
入数1個
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質/仕上S45C/Q
種類内ネジテーパーピン
材質S45C
表面処理ユニクロ
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質S45C
ねじピッチ1
表面処理三価ホワイト
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.5
寸法C(mm)(最小)1.5
寸法m(mm)6
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)4
寸法dc(mm)13
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理H
熱処理H
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
関連資料(0.21MB)
強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。
通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。
通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。
材質S45C-H
表面処理ユニクロメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ