●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
JIS規格JIS 1177規格品
穴の形状六角穴
強度45H
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質SCM435
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番207-2358
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
質量(g)21
寸法L(mm)6
寸法d(mm)M3
先端形状トガリ先
穴の形状六角穴
ねじの呼びM3
アズワン品番64-8411-07
強度区分45H
1パック(52本)
¥809
税込¥890
翌日出荷
六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。
細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。
ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。
ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理スズコバ
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理ニッケル
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
材質SCM435
寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)1.5
表面処理クローム
寸法e(mm)1.73
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
寸法dt(mm)0.3
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分45H
頭部形状六角
種別止めねじ
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
材質SCM435
表面処理ニッケル
先端形状ダブルポイント
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
表面処理ユニクロ
先端形状ダブルポイント
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
穴の形状六角穴
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状ギザ先
頭部形状六角穴付き
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)6
材質SCM435
寸法S(mm)1.5
表面処理スズコバ
寸法e(mm)約1.6
先端形状ダブルポイント
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法dz(mm)1.7
1パック(15個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
表面処理ユニクロ
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理クロメート
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理黒染め
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理クロメート
先端形状ダブルポイント
穴の形状六角穴
表面処理クロメート
先端形状ダブルポイント
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒染め
先端形状ギザスクリュー
穴の形状六角穴
表面処理3価ホワイト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理3価ホワイト
先端形状ギザスクリュー
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
表面処理3価ホワイト
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
先端形状ダブルポイント
穴の形状六角穴
表面処理亜鉛黒
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)6
材質SCM435
色黒
寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)1.5
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)1.73
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
寸法Z2(mm)(短い棒先)0.75~1、(長い棒先)1.5~1.75
寸法dp(mm)2
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(6個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質SCM435
色黒
表面処理3価ブラック
先端形状ダブルポイント
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
色黒
表面処理3価ブラック
先端形状ギザスクリュー
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
色黒
表面処理3価ブラック
先端形状とがり先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状極薄ローヘッド
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
表面処理3価ホワイト
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
関連キーワード
1
2
次へ