「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(1)
M16(3)
M18(1)
M20(3)
M22(2)
M24(3)
M27(1)
M30(1)
M36(1)
ねじの呼びをもっと見る
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等)
表面処理ユニクロメッキ
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。
材質SNB7
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SNB(SNB7等)
長さ(mm)1000
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM36
1箱(1個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード