本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
材質SWRCH10R相当材
サイズM5~M12
種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト
表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき
適合温度(℃)-50~200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
関連キーワード