底部にポリウレタン樹脂を使用しているため、プリンターなどの振動を吸収します。
高さの調整は、ローレット側面を回転させる事で、筐体を持ち上げる事なく簡単にできます。
用途オフィス機器
材質ポリウレタン+軟鋼線材(SWRM)+ナイロン
仕上亜鉛メッキクロメート処理+黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)
仕上光沢クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢な台座を採用した超重量用タイプです。4°の首振りにより、接地面が完全水平でない場合でも工作機械等を水平に保つことが出来ます。超重量用のため大型の工作機械等にご使用いただけます。
用途機械など
材質シャフト:スチール(SWRM),六角ナット:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)
仕上有色クロメート
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3059)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)28
許容荷重(N)980
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20109
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、カバー/亜鉛合金(ZDC)、底部/ABS樹脂(黒色)、受座/亜鉛合金(ZDC)
寸法L2(mm)26.5
許容荷重(N)6.9
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/クロムめっき(MZCr)、受座/クロムめっき(MZCr)
寸法MM10×15
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)24
許容荷重(N)980
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20107
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
用途工作機械・自動販売機、他
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)320
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31660
1個
¥522
税込¥574
4日以内出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
使用荷重(N)垂直:9.80
ピッチ(mm)2.5
質量(g)456
硬度80°±5°
表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31627
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
ピッチ(mm)2.5
硬度80°±5°
表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面が傾斜した場所でも対応可能です。
用途通信機・計測器・事務機・OA機器・精密機器・家庭電器・オーディオ等
垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98(100)
仕様15度傾斜時の限界荷重:約3.92kN(400kgf)
材質SWRM、SPCC、EPDM
質量(g)64.8
部品名称アジャストボルト、インサート、フット
表面処理3価クロメート、灰青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
重量用レベルボルトです。
用途産業機器、設備
材質軟鋼線材(SWRM)+鋳鋼(SC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプのレベルボルトです。
用途産業機器、設備
材質軟鋼線材(SWRM)+熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ部が自由に可動しますので傾斜面でも平衡度を保つ事ができます
用途各種キャビネット汎用
材質ポリアミド(PA)+軟鋼線材(SWRM)+ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上乳白色+亜鉛メッキ有色クロメート処理+ヘアーライン仕上
関連キーワード