131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質S45C相当 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 引張強度(N/mm2)最小 800 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(30個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜 熱処理焼入焼戻 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材 表面処理HDZ35 引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース) 耐力(N/mm2)490以上(材料ベース) 硬度HRC18~25(生地) ねじ規格並目・オーバータップ ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途頭部がじゃまになる時に使用します。 材質(本体)S45C 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴
1パック(12個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種別全ねじ 材質S45C(A) 長さ(mm)285 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質S45C(A) 長さ(mm)1000 表面処理生地
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-12 寸法A(mm)46 寸法D(mm)13 寸法B(mm)40 寸法EM8
1個
750 税込825
翌日出荷

ナベヤレストボルト
エコ商品
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理先端部焼入HRC40 0/+6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質S45C(H) 表面処理生地 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1箱(12個)ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-17 寸法A(mm)75 寸法D(mm)14 寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)25 寸法FM12
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-32 硬度HRC33~39 寸法A(mm)50 寸法B(mm)75 寸法C(mm)27 寸法DM16
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10024
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M10×1.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)17 寸法B(mm)24 寸法C(mm)17 寸法G(mm)M8×1.25 深さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

スーパーツール受ネジ
TPS・TPU用の受ねじ。 M20
用途クランプの高さ調節に 材質S45C 全長130mm
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-23 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法B(mm)93 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

ねじM10×1.5 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-121 材質S45C 寸法A(mm)64 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)20 寸法C(mm)11
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
9,498 税込10,448
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-33 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法B(mm)100 寸法C(mm)27 寸法DM16
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-13 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法B(mm)91 寸法C(mm)17 寸法DM10
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

スーパーツール調整ねじ/FL用
クロークランプ用調整ねじ
用途クロークランプ部品。
1個
859 税込945
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-21 寸法A(mm)100 寸法D(mm)17 寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)32 寸法FM16
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-23 寸法A(mm)68 寸法D(mm)17 寸法B(mm)60 寸法EM10
1個
865 税込952
翌日出荷

ねじM8×1.25 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-111 材質S45C 寸法A(mm)43 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)16 寸法C(mm)9
1個
865 税込952
翌日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-16040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)185 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M16×2 寸法D(mm)10 寸法E(mm)27 寸法B(mm)40 寸法C(mm)27 寸法G(mm)M12×1.75 深さ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20070
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)340 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M20×2.5 寸法D(mm)12 寸法E(mm)30 寸法B(mm)70 寸法C(mm)30 寸法G(mm)M16×2 深さ16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)300 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M20×2.5 寸法D(mm)12 寸法E(mm)30 寸法B(mm)50 寸法C(mm)30 寸法G(mm)M16×2 深さ16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-27 寸法A(mm)125 寸法D(mm)22 寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)40 寸法FM20
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DV-12 寸法A(mm)75 寸法D(mm)12 寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2) 寸法C(mm)20 寸法FM10
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め エスコ品番EA948DR-3 硬度HRC33~39 寸法A(mm)40 寸法B(mm)53 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-22 硬度HRC33~39 寸法A(mm)50 寸法B(mm)68 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-21 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)50 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-53 寸法A(mm)105 寸法D(mm)30 寸法B(mm)90 寸法EM20
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-33 寸法A(mm)80 寸法D(mm)19 寸法B(mm)70 寸法EM12
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-31 寸法A(mm)50 寸法D(mm)19 寸法B(mm)40 寸法EM12
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

ねじM20×2.5 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-153 材質S45C 寸法A(mm)155 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

ねじM20×2.5 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-151 材質S45C 寸法A(mm)105 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

ねじM16×2 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-143 材質S45C 寸法A(mm)130 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

ねじM16×2 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-142 材質S45C 寸法A(mm)105 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

ねじM16×2 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-141 材質S45C 寸法A(mm)85 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

ねじM12×1.75 仕様スイベル角/5° エスコ品番EA948DN-134 材質S45C 寸法A(mm)130 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷