カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
    • タッピングねじ(4)
    • 木ねじ・ドリルネジ(8)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • TRUSCO(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • マーベル(1)
ねじの呼び
  • 4mm(2)
  • 4.2mm(2)
  • 4.8mm(1)
  • M3(2)
  • M3.5(1)
  • M3.8(1)
  • M4(2)
  • M4.2(1)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(1)
長さ(mm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(3)
  • 16(5)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 32(2)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(4)
  • 50(7)
  • 55(2)
  • 60(6)
  • 65(6)
  • 70(4)
  • 75(6)
材質
  • 鉄すべて(940)
  • SWCH18A
  • アルミ(17)
  • ステンレスすべて(1,019)
  • A2(9)
  • SUS303(82)
  • SUS304(700)
  • SUS304J3M(4)
  • SUS316(14)
  • SUS316L(11)
  • SUS410(39)
  • SUSXM7(35)
  • チタン(36)
  • 樹脂すべて(36)
  • PEEK(7)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
  • プラスチック(4)
  • ポリカーボネート(PC)(6)
  • レニー(RENY)(7)
  • 黄銅(真鍮)(128)
頭部形状
頭部形状
(6)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(3)
十字穴
表面処理
  • 3価ユニクロ(3)
  • ユニクロ(3)
3価ユニクロ・ユニクロ
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
  • No.3(1)
No.2・No.3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿ねじ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
551税込606
1袋(15本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
201税込221
1パック(4本)
翌日出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。トラスコ品番683-3540材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)50寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
191税込210
1パック(8本)ほか
当日出荷
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)3.5
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 箱入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
941税込1,035
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ最大適合板厚(mm)1.6~3.2
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
261税込287
1パック(4本)
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
トラスコ品番683-5076材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法L(mm)60寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1セット(100本×3袋)
翌々日出荷
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質鉄(SWCH18A)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(150本)
翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)長さL(mm)45働き長さ(mm)36.5適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8刃先(mm)5.0頭高さH(mm)2.6呼び径d(mm)4
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(700個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(4件のレビュー)
759税込835
1箱(105本)ほか
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
ドライウォール TRUSCOドライウォールTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(55個)ほか
当日出荷
用途木材用適合ドライバー(+)NO.2材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら