カテゴリ

  • 建築金物(31)
    • かすがい(27)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(1)
  • タナカ(4)
  • ハイロジック(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16)
  • カナイ(2)
  • BXカネシン(1)
  • 八幡ねじ(5)
  • HOJO(1)
材質
  • 鉄すべて
  • SGHC
  • SWRCH
  • SWRM
  • 亜鉛めっき鋼板
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「かすがい」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラクビス・ダイバーⅡ タナカラクビス・ダイバーⅡタナカ
719税込791
1袋(20本)ほか
5日以内出荷
さまざまな用途に使用できる構造用木ビス各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
糸カスガイJS 八幡ねじ糸カスガイJS八幡ねじ
1,598税込1,758
1パック(34本)
当日出荷
径が細いため、細い部分に使用可能な糸カスガイです。
用途木と木をつなぐときに使用。トラスコ品番467-8400材質鉄、三価ブラックめっき形状コの字型寸法d(mm)2長さL(mm)43高さH(mm)12.5表面処理三価ブラックめっき内寸(mm)39
カスガイ HOJOカスガイHOJO
299税込329
1本
翌日出荷
材質/仕上鋼板製/ユニクローム仕上
リンカスクロメート 八幡ねじリンカスクロメート八幡ねじ
849税込934
1セット(10本×5パック)
3日以内出荷
リング形状により抜けにくいです。
用途大引きと束小屋梁と小屋束などに使用します。材質表面処理クロメートめっき
ツライチくん 八幡ねじツライチくん八幡ねじ
899税込989
1セット(20個)
3日以内出荷
木材のタテ目・ヨコ目にも簡単にツライチ施工ができ、外壁の取付が簡単です。 三角線で製造されているため、ノミによる座堀作業が不要になり、作業効率がアップします。 打ち込み作業の際に片外れがなく、シーソーになりにくいです。
用途木材の締結に使用します。材質表面処理クロメートめっき
チャームカスガイ 八幡ねじチャームカスガイ八幡ねじ
1,198税込1,318
1セット(5個×5パック)ほか
3日以内出荷
金物がV字で木材に打込みやすくフラットに収めることができます。
用途柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。材質表面処理クロメートめっき
Z丸カスガイ(箱) 八幡ねじZ丸カスガイ(箱)八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(50本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途木造住宅用接合金物です。材質表面処理クロメートめっき
Zマーク かすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かすがいダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1箱(5本)
7日以内出荷
Zマーク表示金物です。
用途木材と木材をつなぎ合わせる際に、土台と柱・管柱と胴差し・小屋梁と小屋束などの接合に材質スチール/クロメート規格Zマーク金物
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
579税込637
1袋(5個)
翌日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個トラスコ品番225-7563材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27品番SM-12長さL(mm)120
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1個
当日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1袋(4個)
翌々日出荷から4日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,598税込9,458
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
フラットかすがい90 タナカフラットかすがい90タナカ
25税込28
1本
当日出荷
大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。 断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。 かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質JIS G 3532SWM-N相当寸法(mm)5×90×30表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
火造りカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)火造りカスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
238税込262
1本
当日出荷
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質表面処理無し
フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがいダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,098税込2,308
1パック(50本)
当日出荷から翌々日出荷
断面図が三角形で納まりがフラット! センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。 Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5~90は認定金物ではありません。
寸法d(mm)太さ:4.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2足長H(mm)40
手違いカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)手違いカスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1組(4本)
当日出荷
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質質量(g)66規格5×120寸法d(mm)太さ:5表面処理ユニクロ幅L(mm)120足長H(mm)36
クロメート リンカス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート リンカスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(10本)
当日出荷
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質表面処理クロメート寸法d(mm)太さ:4.8足長H(mm)32
ユニクロ カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ カスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)
65税込72
1本
当日出荷
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質寸法d(mm)太さ:6.85表面処理ユニクロ
フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがいダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,500税込3,850
1箱(100本)
翌々日出荷
断面図が三角形で納まりがフラット!センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5×90は認定金物ではありません。
材質JIS G 3505 SWRM10または相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2太さ(mm)4.5足長H(mm)40
クロメート リンカス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート リンカスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1箱(100本)
当日出荷
リング付きかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。材質鉄 ユニクロメートメッキ太さ(Φmm)6
ユニクロ リンカス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ リンカスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142特価
1組(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
クロメート カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート カスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1箱(100本)
当日出荷
一般的なかすがい
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。材質鉄 ユニクロメートメッキ
ユニクロ カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ カスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)
99税込109
1組(4本)ほか
当日出荷
木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
Zマーク カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク カスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
419税込461
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Z認定かすがい!部材上下の接合に!
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。規格Zマーク金物
フラットかすがいⅡECO タナカフラットかすがいⅡECOタナカ
43税込47
1本
当日出荷
材質JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当寸法(mm)5×120×40表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
フラットかすがいⅡ タナカフラットかすがいⅡタナカ(10件のレビュー)
27税込30
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質JIS G 3532 SWM-N相当寸法(mm)5×120×40
スリムかすがい Ⅱ BXカネシンスリムかすがい ⅡBXカネシン
3,998税込4,398
1箱(100本)
4日以内出荷
背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。材質JIS G 3505 SWRM10相当使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
ユニクロ丸カスガイ ハイロジックユニクロ丸カスガイハイロジック(2件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
補強金具シリーズ
材質/仕上スチール/ユニクロ
ヴイかすがい カナイヴイかすがいカナイ
4,398税込4,838
1箱(100個)
4日以内出荷
木材と金物をフラットにします。柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。
材質SGHC(JIS・G3302)規格ハウスプラス住宅保証(株)HP05-KT017表面処理Z 27板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(い)に該当短期許容引張耐力(kN)2.2N値0.4以下
チャームかすがい カナイチャームかすがいカナイ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100本)ほか
5日以内出荷
柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS・G3532 SWM-N
ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) ノーブランドユニクロ リンカス(リング付カスガイ)ノーブランド(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら