41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(26個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。 材質軟鋼線材(SWRM8~10R) 表面処理ユニクロ
1パック(26個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格2種 表面処理ユニクローム
1パック(75個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(10本)ほか
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付き超極低頭ボルト
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)50 ねじ規格並目
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質スチール 表面処理三価クロメート
1パック(12本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理クローム 頭部形状極低頭 寸法K(mm)1.5 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2000個)
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/三価めっき 十字穴番号2番 ねじピッチ1 頭部形状超極低頭 頭部径(Φmm)10 頭部高さ(mm)1.2 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
1,830 税込2,013
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付 材質スチール タイプオルガボックス ねじ径M4 頭部形状 仕上亜鉛メッキ ヘッド径(Φmm)10 穴の形状十字
1セット(100個)
269 税込296
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質/仕上SCM435 表面処理亜鉛黒 頭部形状極低頭 寸法K(mm)1.5 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 ねじ径M4 取付ドライバータイプ:トルクスT20 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(100個)
599 税込659
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理ニッケル 頭部形状超低頭 ねじの呼びM3
1箱(2000本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
7,798 税込8,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(2000個)
7,298 税込8,028
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435 表面処理クローム 頭部形状極低頭 寸法K(mm)1.5 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP 超低頭小ネジ
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
付属品ナット4個 ワッシャー4個 材質スチール 表面処理三価クロメート
1箱(4本×5パック)
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 ねじ径M4 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付 タイプオルガボックス
1セット(5000個)ほか
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途帆立ての連結 仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス ねじ径M4 長さL(mm)15 仕上ニッケルメッキ 穴の形状プラスマイナス
1セット(100個)
879 税込967
6日以内出荷

材質 表面処理ノンクロームホワイト 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理ノンクロームブラック 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス タイプオルガボックス ねじ径M4 頭部形状 仕上ニッケルメッキ
1セット(100個)
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状超低頭 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
1箱(2000本)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質 表面処理ニッケル 頭部形状超極低頭 表面硬度HV400min 穴の形状6ロブ 材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ 表面処理黒ニッケル 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 頭部形状超極低頭 材質 表面処理黒ニッケル 表面硬度HV400min 穴の形状6ロブ 材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭 材質 表面処理三価クロメート5μm以上 表面硬度HV400min 穴の形状十字クオ 材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(34本)ほか
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)超低頭小ネジ
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質スチール、三価クロメート 十字穴番号1 ねじピッチ(mm)0.5 寸法d(mm)3 頭部厚(mm)0.8 頭部径(Φmm)6
1パック(12本)ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ 表面処理ニッケル 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ 表面処理三価クロメート 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
759 税込835
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)