131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
ねじの呼びM10 材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっき ねじピッチ(mm)1.5
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体) 材質(ねじ部) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部) 材質(本体)鋼(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール 許容荷重(kg)400 台座径(Φmm)37
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、カバー/亜鉛合金(ZDC)、底部/ABS樹脂(黒色)、受座/亜鉛合金(ZDC) 寸法L2(mm)26.5 許容荷重(N)6.9 表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/クロムめっき(MZCr)、受座/クロムめっき(MZCr) 寸法MM10×15
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック) 質量(g)69 寸法L1(mm)24 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)26 許容荷重(N)垂直:588 表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21255
1個
429 税込472
4日以内出荷

接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等 材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304 表面処理三価クロメート 移行汚染度3級相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)34 寸法t(mm)2 寸法L2(mm)23.5 寸法L3(mm)29 寸法H1(mm)14 寸法R(mm)8.5 寸法W2(mm)17 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31665
1個
137 税込151
当日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M10×98
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M10×68
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)34 寸法t(mm)2 寸法L2(mm)23.5 寸法L3(mm)30 寸法H1(mm)18 寸法R(mm)8.5 寸法W2(mm)17 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31487
1個
149 税込164
当日出荷

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型アジャスター LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)薄型アジャスター
エコ商品
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)25 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ径MM10 ねじ長さL1(mm)20 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型アジャスター LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アジャスター
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

台座径が37mmのプレスタイプです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 材質 表面処理三価クロメート 許容荷重(N)3920 台座径(Φmm)37
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アジャスター
エコ商品
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質(本体)鋼(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ長さL1(mm)80 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)41 アズワン品番64-7961-56
1本
915 税込1,007
翌日出荷

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)41 アズワン品番64-7961-55
1本
785 税込864
翌日出荷

ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック 耐荷重N(kgf)588(60) 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ長さL1(mm)30 耐荷重(N)588
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
970 税込1,067
翌日出荷

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg)約300(静荷重) 取付六角レンチドライバー 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
149 税込164
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)アジャスターボルト
床が波打っていたり、傾いていても家具や装置を水平に保つことができます。家具や機器の脚や底部に取り付けて高さを調整できます。
用途測定装置、自動販売機、家具、作業台、産業用ラック、機械設備用。 材質鉄/三価クロムクロメートメッキ 三価クロムクロメートメッキ
1本
496 税込546
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)38 アズワン品番64-7961-48
1本
610 税込671
翌日出荷

本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 材質(底部)ポリウレタン 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック 材質(本体) 表面処理黒亜鉛めっき 材質(カバー) 材質(底部)エラストマー(黒色)
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)38 アズワン品番64-7961-47
1本
525 税込578
翌日出荷

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 ねじ長さ(mm)60 取付ドライバー:SW14 スパナ 仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:白 材質ネジ:スチール、プレート:プラスチック 仕様センタリングチップ付、プレート:回転
1個
699 税込769
23日以内出荷

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC) 仕上光沢クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ)
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
1個
1,188 税込1,307
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)