釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色つや消し黒
木割れしにくい先端特殊形状
特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比)
材質鉄・燐酸亜鉛処理
色黒
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。
材質鉄
表面処理特殊めっき
頭部形状皿
表面処理ユニクロメッキ
十字穴番号2
材質鉄
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質鉄
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
太さ(mm)4
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。
材質鉄
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理めっき、焼き付け塗装
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理ユニクロ
材質SWRCH18A
呼び径(mm)4.2
適合ドライバープラス#2
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
太さ(mm)4
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
用途樋受け具の固定に。
材質鉄
頭径(Φmm)9.5
表面処理ブラックコート
穴の形状十字穴2番
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。
材質鉄
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理めっき、焼き付け塗装
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
用途樋受け具の固定に。
材質鉄
頭径(Φmm)9.5
表面処理ブラックコート
穴の形状十字穴2番
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法d(mm)4.2
表面処理Rブラック
寸法Dk(Φmm)(最大)11.5/(最小)10.5
ねじの呼びM4.2
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
ねじの呼びM3.7
材質鉄
寸法d(mm)3.7
表面処理Rブラック
寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
ねじの呼びM4
材質鉄
色黒
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
表面処理3価ブラック
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。
材質鉄鉄/黒亜鉛
長さ(mm)38
品番HP1304
先端サイズ(#)NO.2
ねじの呼び4
1袋(50本)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
ねじの呼びM7
長さ(mm)55
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
1箱(100個)
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
ねじの呼びM4.2
材質鉄
色黒
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
表面処理3価ブラック
ねじの呼びM4.2
ねじ長さS(mm)全ネジ
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭径D(Φmm)10.5
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法b(mm)0.7
寸法d1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法H1(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
ねじピッチ1
寸法H(mm)8.5
寸法D(mm)20
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)16
寸法H1(mm)1.5
ねじの呼びM6
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。
材質鉄
色黒(ブラック)
表面処理BRPコート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
ねじ長さS(mm)全ネジ
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭径D(Φmm)7
高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
関連キーワード
1
2
3
4
次へ