仕様クロムフリー
種類ジャックポイントモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
種類ジャックポイント皿
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状皿
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
仕上三価ユニクロ
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント皿
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クロムフリー
材質鉄
種類ジャックポイントリーマフレキ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状リーマーフレキ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別クロムフリー
種類ノンヘッド ジャックポイント
寸法H(mm)0.9
寸法d(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2まで
寸法D(mm)10.0
寸法k(mm)6.0
寸法p(mm)1.6
寸法dk(mm)4.0
呼び径(Φmm)5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
種類ジャックポイントフラットモドトラス
適合板厚(mm)3.2まで
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状モドトラス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別クロムフリー
材質鉄
種類ジャックポイントHEX
寸法S(mm)全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)20
ねじの呼びM3
材質鉄(または標準)
表面処理塗装ホワイト
ねじピッチ(mm)1.1
寸法H(mm)2.6
寸法d(mm)3
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)7
1箱(1000個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
長さ(mm)32
ねじの呼びM4.2
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
寸法d(mm)4.2
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)10.5
頭部形状トラス
1箱(700本)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
種別クロムフリー
種類ジャックポイントナベ
寸法S(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ジャックポイントフラットモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
仕様クロムフリー
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状モドトラス
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
RoHS指令(10物質対応)対応
小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
用途薄鋼板用に
材質鉄
長さ(mm)13
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)1.8まで
表面処理三価ユニクロ
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)2.8
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥840
税込¥924
翌々日出荷
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。
材質鉄
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)3.9
適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで
表面処理三価ユニクロ
頭部形状トラス
頭部高さ(mm)1.6
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。
材質鉄
長さ(mm)12
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)3.9
適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで
表面処理三価ユニクロ
頭部形状トラス
頭部高さ(mm)2.2
頭径(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥386
税込¥425
翌々日出荷
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
材質スチール
仕上ラスパートカラー
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
ねじ径d3.5
頭部形状ナベ
材質鉄
仕様クロムフリー
ねじ長さS(mm)全ねじ
ねじピッチp(mm)1.5
頭径D(Φmm)6.7
頭高さH(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質鉄
頭部形状ヘックス(6カク)
仕上三価ユニクロ
ねじ長さS(mm)全ねじ
ステンレスキャップは、ねじ頭部表面をステンレス製キャップで密封したドリルねじです。芯部は鉄製です。施工部の頭部のサビをシャットアウトします。
用途カラー鋼板・サイディング用に。
材質鉄
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12.7
六角対辺(mm)8
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)4.5まで
表面処理三価ユニクロ
頭部高さ(mm)5.7
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ付きの5枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)45
タイプ半ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,502
税込¥1,652
翌々日出荷
リーマ付きの2枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)28
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥902
税込¥992
翌々日出荷
打ち込み性能、引き抜き性能ともに抜群。スレート改修用無塵工法ビス。引き抜き保持力は金属タルキ(ハット型鋼で1.2mm)で330kg!(社内実験値)。
用途スレート改修用
材質スチール、SUS304ステンレスキャップ
仕上ステンレスキャップ(三価ユニクロ)
RoHS指令(10物質対応)対応
板金野地板コース
仕様クロムフリー
材質鉄
サイズ5.5×100
全長L(mm)100
仕上三価ユニクロ
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)12
ねじ長さS(mm)65
ねじの呼びM5.5
アズワン品番65-2099-09
ねじピッチp(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.3
1箱(100個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。
材質鉄
長さ(mm)13
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3
表面処理三価ユニクロ
頭部形状サラ
頭部高さ(mm)1.6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥670
税込¥737
翌々日出荷
コンクリート用のビスです。
種別全ねじ
ピッチ(mm)1.3
ドリル径(Φmm)3.2
頭径D(Φmm)6
ねじサイズ3.8×20
頭高さH(mm)1.9
種別クロムフリー
種類ジャックポイントミニジャックトラス
寸法L(mm)13.0
寸法H(mm)1.6
寸法d(mm)4.0
寸法L1(mm)6.0
適合板厚(mm)1.8まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8.0
寸法k(mm)4.0
寸法p(mm)0.8
寸法dk(mm)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
用途防水効果に最適。
材質座金:亜鉛めっき鋼板、ワッシャー:EPDM
厚さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質鉄
サイズ4×13
全長L(mm)13
適合板厚(mm)1.6まで
頭部形状フラットモドトラス(シンワッシャー)
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
ねじ長さS(mm)全ねじ
ピッチP(mm)1.4
頭高さH(mm)2
ドリル長さk(mm)4
働き長さL1(mm)3
ドリル幅dk(mm)2.9
ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
¥31,270
税込¥34,397
翌々日出荷
ヤマヒロ:K0Cの特殊カラー仕様
用途純白化粧ボード用
仕様クロムフリー
材質鉄
長さ(mm)20
サイズ3.0×20
頭部形状ラッパ
仕上ジュンパク(色番号N-95)
ねじ径d3
頭径D(Φmm)7
ねじ長さS(mm)全ねじ
アズワン品番65-2099-76
ねじピッチp(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
1箱(20000個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
ヤマヒロ:K0Cの特殊カラー仕様
用途マーブルトーン用
仕様クロムフリー
材質鉄
長さ(mm)20
サイズ3.0×20
頭部形状ラッパ
仕上薄クリーム(色番号22-87C)
ねじ径d3
頭径D(Φmm)7
ねじ長さS(mm)全ねじ
アズワン品番65-2098-84
ねじピッチp(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
1箱(20000個)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
リーマ付きの6枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)80
タイプ半ねじ
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)2.3~3.2まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥1,652
税込¥1,817
翌々日出荷
リーマ付きの3枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)32
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥986
税込¥1,085
翌々日出荷
ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。
材質鉄
長さ(mm)14
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)3.9
適合板厚(mm)(合計)1.4以下
表面処理三価ユニクロ
頭部形状サラ
頭部高さ(mm)1.6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥392
税込¥431
翌々日出荷
超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。
材質鉄
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)10
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12.7
六角対辺(mm)8
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)4.5まで
表面処理三価ユニクロ
頭部高さ(mm)5.2
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
用途薄鋼板用に
材質鉄
長さ(mm)13
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)1.8まで
表面処理三価ユニクロ
頭部形状トラス
頭部高さ(mm)1.6
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,048
税込¥1,153
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ