種別半ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。
機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。
長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
受け皿は鍛造品です。ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。ネジ軸は回転し、多少傾きます。
用途上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
トラスコ品番160-9890
材質ねじ:SS400相当、台座:SS400鍛造、表面処理:三価クロメート
ねじ長さ(mm)300
全高(mm)335
ねじ寸法M20
許容荷重(N[kgf])4000
台座径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びW3/8
材質スチール
トラスコ品番558-1745
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
ねじ径M12
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結。〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状。〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消
用途薄鋼板+薄鋼板
材質鉄、(パッキン付座金)亜鉛めっき鋼板+EPDM
全長(mm)19
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)0.4~0.8(上記の2枚重ね)
頭径(Φmm)8
表面処理(ねじ部)三価ユニクロ
ねじ(mm)19
〇薄鋼板の締結でも空回りしにくく、しっかり締結。〇ねじ頭部は意匠性が高く、パッキンがはみ出しにくい特殊形状。〇ロング刃で板浮き防止、薄鋼板締結部の隙間を解消
用途薄鋼板+薄鋼板
材質鉄
全長(mm)13
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)0.4~0.8(上記の2枚重ね)
頭径(Φmm)8
表面処理三価ユニクロ
ねじ(mm)13
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。
材質鉄/ブロンズめっき
十字穴番号2
頭部形状極低頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部径が大きいため押さえる力が大きいです。
材質スチール、ブロンズメッキ
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ブロンズメッキ
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。一般的な鍋頭です。
材質スチール、ブロンズメッキ
関連キーワード