頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
1箱(2000本)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理黒ニッケル
表面硬度HV400min
穴の形状6ロブ
材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
頭部形状超低頭
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
表面処理ニッケル
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ
表面処理黒ニッケル
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
表面処理三価クロメート
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
付属品ナット4個 ワッシャー4個
材質スチール
表面処理三価クロメート
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部形状超極低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状超極低頭
表面硬度HV400min
穴の形状6ロブ
材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。
材質鉄/ブロンズめっき
十字穴番号2
頭部形状極低頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。
材質鉄/ニッケルめっき
十字穴番号2
頭部形状極低頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
頭部形状超低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理三価クロメート5μm以上
表面硬度HV400min
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
頭部形状超低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
ねじの呼びM3
頭部形状超低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM3
頭部形状超低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームホワイト
締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理黒色三価クロメート5μm以上
表面硬度HV400min
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
頭部形状超低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理亜鉛黒
ねじの呼びM3
頭部形状超低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームブラック
ねじの呼びM3
頭部形状超低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状フランジ付きボタン
関連キーワード
1
2
次へ