全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6269
材質鉄(または標準)
長さ(mm)285
ねじ径W1
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
ステンレスキャップは、ねじ頭部表面をステンレス製キャップで密封したドリルねじです。芯部は鉄製です。施工部の頭部のサビをシャットアウトします。
用途カラー鋼板・サイディング用に。
材質鉄
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12.7
六角対辺(mm)8
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)4.5まで
表面処理三価ユニクロ
頭部高さ(mm)5.7
穴の形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。
材質鉄
色黒(ブラック)
表面処理BRPコート
RoHS指令(10物質対応)対応
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。
材質鉄
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)3.9
適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで
表面処理三価ユニクロ
頭部形状トラス
頭部高さ(mm)1.6
頭径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。
材質鉄
長さ(mm)12
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)3.9
適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで
表面処理三価ユニクロ
頭部形状トラス
頭部高さ(mm)2.2
頭径(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥386
税込¥425
翌々日出荷
関連キーワード