超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。
SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。
メッキ層に傷がついても自己修復をする。
通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。
安心品質の日本製。
ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質鉄
表面処理イオニスコート
木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ねじの種類半ねじ
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。
材質鉄/三価クロメート
ドリル径(Φmm)9
ねじ径(mm)4
外径(Φmm)6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価ユニクロメッキ
穴径(mm)4.5
表面処理三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
太さ(mm)4
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。
セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状六角
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
形状鍋頭
頭部形状ナベ
材質鉄
形状ナベ頭
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類平ワッシャー
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
頭部形状トラス
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類平ワッシャー
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿頭
鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
形状皿頭
頭部形状サラ
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
規格1種
ねじの種類ナット
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状六角頭
ねじ山種類メートル並目
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。
材質鉄
色黒(ブラック)
表面処理BRPコート
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
頭部形状六角頭
ねじ山種類メートル並目
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
頭部形状トラス頭
穴の形状十字穴
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ねじ山種類メートル並目
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿
穴の形状十字穴
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロームめっき
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。
材質鉄/ユニクロメッキ
適合板厚(mm)3.2
表面処理ユニクロ
頭部形状低頭
頭部径(Φmm)7.8
頭部高さ(mm)1.2
穴の形状十字穴
ねじの呼び4mm
頭部皿
鉄に黒亜鉛めっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
十字穴付きの六角頭タッピンねじ1種です。
用途座面が広く安定した施工に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状六角フランジ
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部薄さが0.9mmと薄いことが特徴のビスです。出っ張りを嫌う箇所には最適です。ネジ山はコーススレッドタイプになっていて、電動工具でも使いやすいビスです。でっぱりが少なく、金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めにも使用できます
用途野地板(屋根木下地)・耐火野地板に
材質鉄/ユニクロメッキ
太さ(mm)4.2
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。
材質鉄/生地
ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ