152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
特価
129 税込142
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ 材質 呼び寸法W3/8 山数16 表面処理ユニクロメッキ ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

種別全ねじ 材質S45C(A) 長さ(mm)1000 表面処理生地
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
1本
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(10本)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ネジタイプのボルト
種別全ねじ 材質 表面処理ユニクロ
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質 長さ(mm)1000 表面処理ユニクロメッキ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ 寸切ボルト
天井からねじを吊したい場合に最適です。頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。
ねじ径W3/8
1本
74 税込81
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5030 アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT スターエム 動画あり
機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。 材質本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼 全長(mm)1000 幅(mm)47.3 質量(g)2097 セット内容アダプターM12用(セット済) ねじの呼びM12
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用に。 材質材質:鉄、表面処理:ユニクロ
1箱(10本)ほか
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUNCO寸切ボルト SNB7
エコ商品
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。 材質SNB7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ネジタイプのボルト
種別全ねじ 材質 表面処理クロメート
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)鉄/ユニクロ 寸切ボルト
頭部のないねじです。長ねじや全ねじとも呼ばれています。ボルトの切断部分は荒先となりますので、精密を要する施工には不向きな場合がございます。荒先とは、ボルト切断後、特に加工を加えていない切断面のことを指します。天井からねじを吊したい場合に最適です。
用途天井からねじを吊るすために。 材質本体:スチール 長さ(mm)2000 表面処理ユニクロメッキ
1箱(20本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
1,000 税込1,100
当日出荷

1袋
1,700 税込1,870
当日出荷

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)0.5 アズワン品番64-7961-69
1本
295 税込325
当日出荷

並目ねじ。
種別全ねじ 材質 全長(mm)1000 ねじ径W3/8” 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類並目
1袋(6本)
1,910 税込2,101
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7961-73
1本
205 税込226
当日出荷

ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。 材質スチール 適合材コンクリート
1本ほか
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋
725 税込798
当日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)2.5 アズワン品番64-7961-78
1本
635 税込699
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)0.8 アズワン品番64-7961-71
1本
295 税込325
当日出荷

ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。 材質スチール 適合材コンクリート
1本ほか
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)2 アズワン品番64-7961-77
1本
特価
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)0.7 アズワン品番64-7961-70
1本
295 税込325
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)2 アズワン品番64-7961-76
1本
475 税込523
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)3.5 アズワン品番64-7961-83
1本
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ) ピッチ(mm)2.5 全長(m)1 アズワン品番64-7961-95
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)3 アズワン品番64-7961-81
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷