カテゴリ

  • 建築金物(14)
    • 床束・鋼製束(8)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 機構部品(11)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ(11)
  • 岩田製作所(10)
  • BXカネシン(5)
  • TRUSCO(3)
  • アイテック(3)
  • ウエハラ(2)
  • ニューストロング販売(1)
  • 若井産業(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • シンプソン(1)
  • 天野製作所(1)
タイプ
  • タイプLタイプ(1)
  • タイプTタイプ(フラットタイプ)(1)
対応寸法(mm)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
材質
  • 鉄すべて
  • S45C
  • SPHC
  • SS400
  • SUM22L
  • SWRCH
  • 亜鉛めっき鋼板
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS303(1)
  • SUS304(7)
  • SUS430(3)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「支え」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
899税込989
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
829税込912
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
779税込857
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(250本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
22,000税込24,200
1ケース(20000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
11,960税込13,156
1ケース(10000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+バインド小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+バインド小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
27,030税込29,733
1ケース(9000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+トラス小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
26,200税込28,820
1ケース(4200個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
15,100税込16,610
1ケース(2100個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+バインド小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
24,870税込27,357
1ケース(7000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+トラス小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
23,470税込25,817
1ケース(6000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+トラス小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
19,690税込21,659
1ケース(3500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+バインド小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+バインド小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
43,910税込48,301
1ケース(22500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+トラス小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
18,760税込20,636
1ケース(12000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製束 T型 TRUSCO鋼製束 T型TRUSCO
919税込1,011
1本
当日出荷
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)85×85ベース寸法(mm)90×85
万能サポート アイテック万能サポートアイテック
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。付属部品:四角穴トラスタピックス(5×45)12本
用途大引き・小屋梁の接続部分などの両補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)90表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2
ツカフレーム アイテックツカフレームアイテック
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
縦揺れによる突き上げや重量物に対し大引きを力強く支え、安定させる耐久力抜群の高剛性金属束です。付属部品:トラスタピックス(5×45)2本
用途大引き・束材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板表面処理ダクロタイズド処理
ジョイントA+ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ジョイントA+ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1箱(2本×5袋)
翌日出荷から翌々日出荷
家具等の構造体を支え、組立てする為のジョイントボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理ブロンズ
SIMPSON ポストベース/キャップ 八幡ねじSIMPSON ポストベース/キャップ八幡ねじ
7,998税込8,798
1セット(10個)
3日以内出荷
柱頭金物としても柱脚金物としても使用できます。 柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。 釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります。 さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途柱と梁を簡単に接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
鋼製束 L型 TRUSCO鋼製束 L型TRUSCO
919税込1,011
1本
当日出荷
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。材質タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)L型部:85×65×38ベース寸法(mm)90×85
万能サポート アイテック万能サポートアイテック
13,980税込15,378
1ケース(10個)
6日以内出荷
構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。
用途適応箇所/大引き・土台・小屋梁・棟木・母屋の継手部付属品四角穴トラスタピックス(5×45)120本(10/ケース)、240本(20/ケース)(12本/枚) 専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ
エンザート 三つ穴タイプ・スチール TRUSCOエンザート 三つ穴タイプ・スチールTRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUM22L 快削鋼(相当)表面処理三価クロメート
シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具) シンプソンシンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)シンプソン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリ ニューストロング販売スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリニューストロング販売
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。 クランプの支えです。 クランプが多少傾いていても使用できます。
用途クランプ作業にねじ径M20材質材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染仕様クランプ用治具トラスコ品番837-9180セット内容単品、20M-JN、LP-20質量(kg)0.7高さ(mm)135レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】10二面幅(mm)30
穴付アジャストボルト 岩田製作所穴付アジャストボルト岩田製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカーボルトなどを通す穴付タイプです。Bタイプは、頭部の二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。
ねじ細目寸法L(mm)80寸法K(mm)7寸法G(mm)13寸法N(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 丸型・締結タイプ 岩田製作所レベリングプレート 丸型・締結タイプ岩田製作所
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5ねじの呼びM10タイプ丸型締結タイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 丸型・据置タイプ 岩田製作所レベリングプレート 丸型・据置タイプ岩田製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 丸型・アンカータイプ 岩田製作所レベリングプレート 丸型・アンカータイプ岩田製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 角型・締結タイプ 岩田製作所レベリングプレート 角型・締結タイプ岩田製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質質量(kg)1.8タイプ角型締結タイプボルト径寸法(Φmm)10×1.5寸法A(mm)100寸法B(mm)50寸法T(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 角型・据置タイプ 岩田製作所レベリングプレート 角型・据置タイプ岩田製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質質量(kg)1.8タイプ角型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 角型・アンカータイプ 岩田製作所レベリングプレート 角型・アンカータイプ岩田製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカー位置とアジャストボルトの位置がはなれているため、アンカー締結後もレベル調整が容易にできます。
材質タイプ角型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート かさあげ型・締結タイプ 岩田製作所レベリングプレート かさあげ型・締結タイプ岩田製作所
4,588税込5,047
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートを締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5ねじの呼びM10材質タイプかさあげ型締結タイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート かさあげ型・据置タイプ 岩田製作所レベリングプレート かさあげ型・据置タイプ岩田製作所
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質タイプかさあげ型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ 岩田製作所レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ岩田製作所
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
材質タイプかさあげ型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応
パネリードⅡ 日本パワーファスニングパネリードⅡ日本パワーファスニング(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質表面処理クロメート
メカナット 3分 若井産業メカナット 3分若井産業(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)ほか
当日出荷
面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用ねじの呼び3/8奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
ガードブーメランアンカージベル20 ウエハラガードブーメランアンカージベル20ウエハラ
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)24.1
ガードブーメランアンカージベル25 ウエハラガードブーメランアンカージベル25ウエハラ
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)26.2
床支え特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら