カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(542)
    • 細ビス(109)
    • 木ねじ(339)
  • 建築金物(74)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ファスリンク(6)
  • 大阪魂(97)
  • 八幡ねじ(33)
  • ノーブランド(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(58)
  • TRUSCO(9)
  • OHSATO(大里)(31)
  • エスコ(112)
  • ヤマヒロ(7)
  • ハーフェレ(96)
  • fort(60)
  • ウイング(31)
  • 若井産業(28)
  • 天野製作所(7)
  • ダンドリビス(6)
  • アルファ技研(4)
  • タナカ(3)
  • MIYAGAWA(3)
  • E-SPF(3)
長さ(mm)
  • 10(48)
  • 13(83)
  • 16(85)
  • 20(116)
  • 25(209)
  • 28(73)
  • 30(69)
  • 32(164)
  • 35(65)
  • 38(147)
  • 40(56)
  • 41(75)
  • 45(162)
  • 50(121)
  • 51(76)
  • 57(53)
  • 65(115)
  • 75(127)
  • 90(99)
  • 100(47)
ねじの呼び
  • 3.5mm(22)
  • 3.8mm(24)
  • 4mm(26)
  • 4.5mm(17)
  • M2.1(39)
  • M2.4(44)
  • M2.7(52)
  • M3.1(59)
  • M3.3(14)
  • M3.5(63)
  • M3.8(137)
  • M3.9(15)
  • M4.1(59)
  • M4.2(69)
  • M4.5(88)
  • M4.8(50)
  • M5.1(50)
  • M5.8(32)
  • M6.2(40)
  • M8(24)
頭部形状
頭部形状
なべ(16)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
(1)
頭部形状
丸皿(12)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
(9)
頭部形状
極低頭(4)
頭部形状
(117)
材質
  • 鉄すべて
  • SPHC
  • SWCH
  • SWRCH
  • 亜鉛めっき鋼板
  • ABS(2)
  • ステンレスすべて(307)
  • SUS303(1)
  • SUS304(173)
  • SUS305(10)
  • SUS410(50)
  • SUS430(4)
  • SUSXM7(29)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 樹脂すべて(48)
  • ナイロン(19)
  • プラスチック(13)
  • ポリエチレン(PE)(10)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 黄銅(真鍮)(47)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(1)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
ポジドライブ(4)
取付穴形状
十字穴(89)
取付穴形状
四角穴(7)
ピン6ロブ・ピン十字穴・ポジドライブ・十字穴・四角穴
表面処理
  • 3価クロメート(11)
  • 3価ステンコート(2)
  • 3価ブラック(13)
  • 3価ホワイト(17)
  • 3価ユニクロ(13)
  • 6価ユニクロ(2)
  • BSメッキ(3)
  • その他(10)
  • カラー(10)
  • クロメート(143)
  • クローム(3)
  • ニッケル(29)
  • ブロンズ(10)
  • ユニクロ(65)
  • ラスパート(12)
  • 亜鉛メッキ(78)
  • 生地/未処理(4)
  • 茶ブロンズ(6)
  • 黒亜鉛(10)
  • 黒塗装(3)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価ユニクロ・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒塗装・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
  • No.1(35)
  • No.2(51)
  • No.3(31)
  • No.4(20)
No.1・No.2・No.3・No.4
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.75(2)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(4)
  • 1.33(19山)(3)
  • 1.4(4)
  • 1.41(18山)(3)
  • 1.6(8)
  • 1.8(5)
  • 1.81(14山)(2)
  • 1.9(2)
  • 2(1)
  • 2.11(12山)(2)
  • 2.2(4)
  • 2.3(11山)(2)
  • 2.6(2)
  • 2.7(2)
  • 3.3(2)
0.75・0.8・1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2・2.11(12山)・2.2・2.3(11山)・2.6・2.7・3.3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ」の検索結果

616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細ビス(スチール) 24号 ダンドリビス極細ビス(スチール) 24号ダンドリビス
1,398税込1,538
1箱(324本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質スチール十字穴番号No.1寸法d(mm)2.6表面処理クロメート穴の形状十字穴頭部径dk(mm)4.2
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,798税込3,078
1箱(500本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
979税込1,077
1箱(60本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO HC 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1パック(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(550本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
コンクリート用プラグセット SK(新潟精機)コンクリート用プラグセットSK(新潟精機)
789税込868
1個
3日以内出荷
一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,000税込2,200
1箱(400本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質呼び径5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)天野製作所
6,300税込6,930
1箱(280本)ほか
4日以内出荷
高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質表面処理クロメート
ビックス コンパネビス (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス コンパネビス (鉄/クロメート)天野製作所
1,600税込1,760
1箱(635本)ほか
4日以内出荷
ねじの強度も最強!毛羽を切る特殊フレキ!部材同士をガッチリ固定できるビスです。
用途構造用合板、コンパネ等材質表面処理クロメート頭部形状
ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(250本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,700税込2,970
1箱(600本)ほか
4日以内出荷
0.9mmの極薄の頭部ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質呼び径4.2表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)天野製作所
2,400税込2,640
1箱(360本)ほか
4日以内出荷
施工時間を短縮させるラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。
用途硬い木材に最適材質表面処理クロメート
万能ビス 小箱(鉄/クロメート) シネジック万能ビス 小箱(鉄/クロメート)シネジック
2,730税込3,003
1箱(250本)ほか
5日以内出荷
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっき頭部径(Φmm)8.1ビット十字ビット NO.2頭部ラッパ
万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート) シネジック万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート)シネジック
3,720税込4,092
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっき頭部径(Φmm)10.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び4.2mm頭部
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
8,100税込8,910
1ケース(10箱×410本)ほか
翌日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途木部への締結に。材質鉄/三価めっき頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート)OHSATO(大里)
13,800税込15,180
1ケース(10箱×330本)ほか
翌日出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に。材質鉄/BRPコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド (鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド (鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,700税込11,770
1ケース(10箱×380本)ほか
翌日出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。材質鉄/イオニスコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート) OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)
10,700税込11,770
1ケース(10箱×450本)ほか
翌日出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。材質表面処理イオニスコート頭部形状皿ラッパ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
たる木ビスⅡ ウイングたる木ビスⅡウイング
2,210税込2,431
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途垂木と桁の締結。材質ねじ長さ(mm)40頭径(Φmm)14表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(59本)ほか
翌々日出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(102本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ニッケルめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(65本)ほか
翌々日出荷
粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途木部への締結に。材質表面処理ユニクロめっき
ミニワッシャー W用 (鉄/三価めっき) OHSATO(大里)ミニワッシャー W用 (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)
1,530税込1,683
1パック(100個)
翌々日出荷
ビスキャップW施工時のワッシャーです。
用途ビス頭部を隠す際に。材質鉄/三価めっき品番556-251入数(個)100適合ねじ径(Φmm)3~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
159税込175
1パック(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
ユニクロ 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,292税込1,421
1箱(125本×4パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
ブロンズ 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,576税込1,734
1箱(92本×4パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ブロンズメッキ
半ねじ コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)半ねじ コーススレッド ラッパ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
487税込536
1箱(68本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。一般的なコーススレッドです。
用途木工用。材質表面処理ユニクロ
fortユニクロめっき2x4用金具アングル A5-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具アングル A5-UCfort
209税込230
1個
翌々日出荷
真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J6-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J6-UCfort
889税込978
1個
翌々日出荷
2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J7-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J7-UCfort
389税込428
1個
翌々日出荷
2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:9本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B6-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B6-UCfort
269税込296
1個
翌々日出荷
片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B5-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B5-UCfort
239税込263
1個
5日以内出荷
2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BK fortfort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BKfort
909税込1,000
1個
翌々日出荷
2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装ブラケット B7-BK fortfort黒塗装ブラケット B7-BKfort
259税込285
1個
翌々日出荷
両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:7本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B7-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B7-UCfort
249税込274
1個
翌々日出荷
両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:7本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BKfort
289税込318
1個
翌々日出荷
片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具アングル A5-BK fortfort黒塗装2x4用金具アングル A5-BKfort
219税込241
1個
翌々日出荷
真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J7-BK fortfort黒塗装2x4用金具ジョイスト J7-BKfort
399税込439
1個
4日以内出荷
2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:9本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BK fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BKfort
249税込274
1個
翌々日出荷
2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
...
球ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら