材質鉄(または標準)
表面処理樹脂着色 白
長さ(mm)10
材質鉄(または標準)
表面処理樹脂着色 黒
長さ(mm)30
ねじの呼びM12
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。
製品の薄型化・軽量化の実現が可能!!
頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質鉄
表面処理三価クロメートメッキ
穴の形状6ロブ
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。
【クオスティクスの特長】
カムアウトしない。
ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。
従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。
【ノンサートの特長】
金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。
高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
頭部形状超極低頭
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。
基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。
内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。
取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。
施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。
固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。
壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。
材質/仕上スチール/三価ユニクロ
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
材質/仕上SUM22L 快削鋼(相当)
表面処理三価クロメート
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。
※スペースに制約がある場合に適しています。
※外ねじと内ねじのピッチが同じです。
材質快削鋼 三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。
基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
キーつきのめねじ補強インサートです。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。
コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
1袋入数(個)1
材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)M3
頭部厚(mm)1.75
頭部径(Φmm)6
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部がナベ頭でワッシャーが一体型となっています。プラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなど
トラスコ品番558-0862
材質スチール
全長(mm)95
ねじ長さ(mm)23
ドリル径(Φmm)20
表面処理有色クロメート処理
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)39.3
ねじの呼びM12
外径(mm)18
穿孔深さ(mm)95
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
材質/仕上SUM22L 快削鋼(相当)
表面処理三価クロメート
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。
トラスコ品番436-2770
材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)80
ねじ径内:W3/8
ねじ長さ(mm)内:18
ドリル径(Φmm)18
ねじ径(mm)内:W3/8
外径(Φmm)16
穿孔長(mm)80
長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7
短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂量(cm3)(必要)11
1本
¥639
税込¥703
翌々日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。
トラスコ品番436-4363
材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)100
ねじ径内:W3/8
ねじ長さ(mm)内:22
ドリル径(Φmm)23
ねじ径(mm)内:W1/2
外径(Φmm)20
穿孔長(mm)100
長期許容引張荷重(kN[kgf])8.9
短期許容引張荷重(kN[kgf])18.1
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂量(cm3)(必要)23
1本
¥789
税込¥868
翌々日出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。
スペースに制約がある場合に適しています。
外ねじと内ねじのピッチが同じです。
材質快削鋼 三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。
スペースに制約がある場合に適しています。
外ねじと内ねじのピッチが同じです。
小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます)
外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。
金属材料に挿入すると割れる場合があります。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。
比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
材質快削鋼 三価クロメート
内ネジISO6H
外ネジワークススタンダード
タイプ三つ穴
RoHS指令(10物質対応)対応
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。
挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。
材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き
材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)6
寸法L2(mm)18
寸法D3(Φmm)16
寸法M(mm)8
ねじ寸法MM8
寸法D4(Φmm)13
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D5(Φmm)16
樹脂製のため柔らかく正面から手で取り付けができるため、治具は不要です。
適応板厚は1~ 4 mmで幅広く使用できます。
19インチラックに適応しています。
インチねじ仕様も受注対応可能です。詳細はお問い合わせください。
アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースが取れます。
難燃材(UL94HB適合)使用
用途配電盤、制御盤などを格納する筐体
材質ケージ:ポリアミド(PA)、ナット:鋼
質量(g)200
適合板厚(mm)1~ 4
最大締付トルク(N・m)8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。
材質(ねじ部)鉄+樹脂
仕様三価ユニクロ
適合板厚(mm)1.6~4.5
材質(パッキング)塩ビ
頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。
材質(ねじ部)鉄+樹脂
仕様三価ユニクロ
適合板厚(mm)1.6~4.5
材質(パッキング)塩ビ
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。
トラスコ品番402-3670
材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色黒
ねじ長さ(mm)15
全高(mm)33
ねじ寸法M6
RoHS指令(10物質対応)対応
台座径(Φmm)25
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
関連キーワード