カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(98)
    • 小ねじ(10)
    • 木ねじ・ドリルネジ(64)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(7)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 大阪魂(3)
  • TRUSCO(1)
  • ハーフェレ(77)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • タナカ(2)
  • ポッシュリビング(2)
  • SPAX(2)
  • 若井産業(1)
ねじの呼び
  • 2.3mm(1)
  • 2.5mm(3)
  • 2.6mm(1)
  • 3mm(11)
  • 3.5mm(14)
  • 4mm(19)
  • 4.5mm(6)
  • 5mm(10)
  • 6mm(6)
  • 10mm(2)
  • 12mm(1)
  • 16mm(2)
  • 20mm(1)
  • 100mm(1)
  • M3(2)
  • M3.8(4)
  • M4(6)
  • M5(6)
  • M6(5)
  • M8(4)
長さ(mm)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 13(8)
  • 15(24)
  • 16(11)
  • 17(17)
  • 20(31)
  • 25(32)
  • 30(35)
  • 35(34)
  • 40(30)
  • 45(21)
  • 50(29)
  • 55(5)
  • 60(19)
  • 70(16)
  • 80(13)
  • 90(7)
  • 100(7)
  • 120(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角アプセット(3)
頭部形状
(87)
取付穴形状
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
十字穴(53)
材質
  • 鉄すべて
  • SGHC
  • SS400
  • SWCH18A
  • ステンレスすべて(52)
  • A2(5)
  • SUS303(2)
  • SUS304(28)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(4)
  • 樹脂すべて(9)
  • プラスチック(4)
  • ポリエチレン(PE)(2)
  • 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ユニクロ(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(1)
  • ニッケル(15)
  • ブロンズ(3)
  • ユニクロ(9)
  • ラスパート(1)
  • 亜鉛メッキ(59)
3価クロメート・3価ユニクロ・カラー・クロメート・ニッケル・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.25(4)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
0.4・0.45(56山)・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・2・2.2
ねじ穴寸法
  • No.2(4)
  • No.3(3)
No.2・No.3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿ネジ セット」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿頭ねじ 6本セット ポッシュリビング皿頭ねじ 6本セットポッシュリビング
659税込725
1セット(3袋)
4日以内出荷
POSH MADEのパーツ商品の色味に合わせたカラーねじ。違和感なく壁面に取付けできます。パーツとセットでのご購入がおすすめです。
材質スチールサイズ(cm)Φ0.6 L3質量(g/本)1ねじ太さ(mm)3(ねじ穴Φ3まで対応)
ホルダーダブル取付用皿頭ねじセット ポッシュリビングホルダーダブル取付用皿頭ねじセットポッシュリビング
659税込725
1セット(18本)
4日以内出荷から7日以内出荷
POSH MADEのパーツ商品の色味に合わせたカラーねじ。違和感なく壁面に取付けできます。パーツとセットでのご購入がおすすめです。
材質スチール質量(kg)【1ネジあたり】0.001サイズ(cm)Φ0.6 L3ねじ太さ(mm)3(ねじ穴Φ3まで対応)
オメガメタルブレース(水平用) タナカオメガメタルブレース(水平用)タナカ
34,980税込38,478
1セット
23日以内出荷
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。床倍率1.0倍~4.5倍水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.水平ブレース床は連続して配置することができます。5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101)表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
高耐力オメガメタルブレース〈水平用〉 タナカ高耐力オメガメタルブレース〈水平用〉タナカ
41,980税込46,178
1セット
23日以内出荷
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138)タイプ延長仕様(両ねじボルトセット)表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1セット(100本×3袋)
翌々日出荷
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質鉄(SWCH18A)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
HP ブロンズタッピング 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ブロンズタッピング 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1セット(30本×5パック)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理着色
HP ユニクロ タッピング 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ タッピング 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(24本×5パック)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理ユニクロ
HP ユニクロ 小ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
789税込868
1箱(8本×5パック)ほか
翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿一般的な小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
連結ネジ2個 M4ネジ付 ハーフェレ連結ネジ2個 M4ネジ付ハーフェレ
879税込967
1セット(100個)
6日以内出荷
二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途帆立ての連結仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスねじ径M4長さL(mm)15仕上ニッケルメッキ穴の形状プラスマイナス
ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付 ハーフェレホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付ハーフェレ
7,698税込8,468
1セット(200個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定など寸法A(mm)50ねじ径d(Φmm)5取付ドライバータイプ:トルクス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質硬化スチール仕様掘り込みリブ付き頭部形状
ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付 ハーフェレホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付ハーフェレ
5,898税込6,488
1セット(200個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5取付ドライバータイプ:トルクス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質硬化スチール仕様掘り込みリブ付き頭部形状
ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付 ハーフェレホスパ トルクス 皿頭 半ネジ掘り込みリブ付ハーフェレ
6,398税込7,038
1セット(200個)ほか
17日以内出荷から23日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。特に錐先でネジ切りされた木ネジです。ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4取付ドライバータイプ:トルクス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質硬化スチール仕様掘り込みリブ付き頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,798税込1,978
1セット(100個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)6種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,498税込1,648
1セット(100個)ほか
当日出荷から23日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,498税込1,648
1セット(200個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,298税込1,428
1セット(200個)ほか
14日以内出荷から17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,798税込1,978
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,798税込1,978
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,698税込2,968
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,098税込2,308
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,198税込2,418
1セット(1000個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,898税込2,088
1セット(1000個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキハーフェレ
28,980税込31,878
1セット(10000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
22,980税込25,278
1セット(5000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など仕様ネジ頭タイプ:ナベ頭種別全ネジ材質スチールタイプビッグパック長さL(mm)30頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
21,980税込24,178
1セット(3000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプビッグパック長さL(mm)60頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ニッケルメッキハーフェレ
21,980税込24,178
1セット(10000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など長さL(mm)15ねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
18,980税込20,878
1セット(3000個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプビッグパック頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
19,980税込21,978
1セット(10000個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
16,980税込18,678
1セット(10000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
27,980税込30,778
1セット(2000個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5センターホール(mm)2.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキハーフェレ
5,998税込6,598
1セット(1000個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキハーフェレ
4,898税込5,388
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキハーフェレ
3,898税込4,288
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキハーフェレ
3,298税込3,628
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3
木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキハーフェレ
5,998税込6,598
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ 丸皿頭 トルクス 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 トルクス 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
24,980税込27,478
1セット(1000個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など長さL(mm)35ねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状
木ネジ ホスパ 丸皿頭 トルクス 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 トルクス 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(1000個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
1,898税込2,088
1セット(500個)ほか
17日以内出荷から23日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら