カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(174)
    • 小ねじ(31)
    • マイクロねじ(9)
    • 六角穴付皿ボルト(2)
    • いたずら防止ねじ(9)
    • 木ねじ・ドリルネジ(5)
    • タッピングねじ(73)
  • 機構部品(15)
  • 建築金物(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(116)
  • エスコ(31)
  • TRUSCO(7)
  • 八幡ねじ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • fort(6)
  • 日本パワーファスニング(5)
  • 三星産業貿易(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • 八尾製鋲(1)
  • ポッシュリビング(1)
ねじの呼び
  • 4mm(4)
  • M1.4(8)
  • M1.6(5)
  • M1.7(7)
  • M2(33)
  • M2.3(21)
  • M2.4(5)
  • M2.5(21)
  • M2.6(36)
  • M3(77)
  • M3.5(29)
  • M3.8(6)
  • M4(96)
  • M4.5(13)
  • M4.8(6)
  • M5(63)
  • M6(45)
  • M8(25)
  • M10(9)
  • M12(5)
長さ(mm)
  • 4(33)
  • 5(41)
  • 6(67)
  • 8(79)
  • 10(82)
  • 12(75)
  • 14(47)
  • 15(38)
  • 16(85)
  • 18(31)
  • 20(68)
  • 22(22)
  • 25(73)
  • 30(53)
  • 35(45)
  • 40(39)
  • 45(38)
  • 50(40)
  • 60(21)
  • 65(23)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
丸皿(27)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(84)
頭部形状
超極低頭(3)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(3)
取付穴形状
ピン6ロブ(7)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(9)
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(92)
表面処理
  • 3価ブラック(51)
  • 3価ホワイト(2)
  • その他(1)
  • アロック(1)
  • クロニッケル(4)
  • ニッケル(4)
  • ノンクローム(21)
  • ラスパート(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 黒クロメート(6)
  • 黒ニッケル(4)
  • 黒亜鉛(46)
  • 黒染め(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロニッケル・ニッケル・ノンクローム・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・黒クロメート・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
材質
  • 鉄すべて
  • SCM435
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(195)
  • A2(1)
  • SUS303(27)
  • SUS304(138)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(8)
  • SUS316L(2)
  • SUS410(2)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(3)
  • プラスチック(1)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(14)
  • 0.45(56山)(16)
  • 0.5(38)
  • 0.6(9)
  • 0.63(40山)(8)
  • 0.7(36山)(41)
  • 0.79(32山)(14)
  • 0.8(30)
  • 0.9(28山)(20)
  • 1(26)
  • 1.05(24山)(23)
  • 1.25(28)
  • 1.27(20山)(12)
  • 1.41(18山)(17)
  • 1.5(19)
  • 1.58(16山)(22)
  • 1.75(15)
  • 1.81(14山)(11)
  • 2(12)
  • 2.5(12)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
  • No.1(35)
  • No.2(69)
  • No.3(34)
  • No.4(4)
  • T6(1)
  • T8(1)
  • T10(11)
  • T20(8)
  • T25(6)
  • T30(6)
No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T8・T10・T20・T25・T30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿ネジ 黒」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+皿小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
40,800税込44,880
1ケース(50000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
BC(+)タピックススリム 大阪魂BC(+)タピックススリム大阪魂
5,489税込6,038
1袋(600個)ほか
9日以内出荷
材質山数12山表面処理BC頭部形状穴の形状十字穴
ホルダーダブル取付用皿頭ねじセット ポッシュリビングホルダーダブル取付用皿頭ねじセットポッシュリビング
659税込725
1セット(18本)
4日以内出荷から7日以内出荷
POSH MADEのパーツ商品の色味に合わせたカラーねじ。違和感なく壁面に取付けできます。パーツとセットでのご購入がおすすめです。
材質スチール質量(kg)【1ネジあたり】0.001サイズ(cm)Φ0.6 L3ねじ太さ(mm)3(ねじ穴Φ3まで対応)
タッピングねじ 皿頭 黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ 皿頭 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,178税込2,396
1箱(30本×6パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、黒塗装
fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BK fortfort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BKfort
909税込1,000
1個
翌々日出荷
2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装ブラケット B7-BK fortfort黒塗装ブラケット B7-BKfort
259税込285
1個
翌々日出荷
両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:7本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BKfort
289税込318
1個
翌々日出荷
片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具アングル A5-BK fortfort黒塗装2x4用金具アングル A5-BKfort
219税込241
1個
翌々日出荷
真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J7-BK fortfort黒塗装2x4用金具ジョイスト J7-BKfort
399税込439
1個
4日以内出荷
2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:9本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BK fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BKfort
249税込274
1個
翌々日出荷
2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
959税込1,055
1パック(65本)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付皿穴の形状六角穴ねじの呼びM4強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO皿頭タッピングねじB-1型(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
3,500税込3,850
1缶(260本)
5日以内出荷
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,698税込1,868
1缶(190本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
HP 黒タッピング 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 黒タッピング 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(黒色クロメート)
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック TRUSCO六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケルTRUSCO
1,098税込1,208
1パック(22本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ表面処理黒ニッケル強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱) 八幡ねじマルチカットビスフレキ付 黒(小箱)八幡ねじ
979税込1,077
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。材質頭部形状穴の形状十字穴表面処理めっき、焼き付け塗装
M10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
295税込325
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×35
M10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
270税込297
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×30
M10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
250税込275
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×20
M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
385税込424
1パック(4本)
予約販売
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×35
M8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
365税込402
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×30
M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
340税込374
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×20
M8x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
320税込352
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×16
M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
340税込374
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×12
M6x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×30
M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
230税込253
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×20
M6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
205税込226
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×16
M6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
205税込226
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×12
M6x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
205税込226
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×10
M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
230税込253
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×30
M5x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
205税込226
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×20
M5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×16
M5x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×12
M5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×10
M5x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM5x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×8
M4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×20
M4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×16
M4x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×12
M4x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
180税込198
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら