カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(162)
    • 木ねじ(147)
  • 建築金物(12)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(29)
  • ノーブランド(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(51)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • OHSATO(大里)(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • ハーフェレ(67)
  • fort(12)
  • SPAX(2)
  • 天野製作所(1)
ねじの呼び
  • 3mm(9)
  • 3.5mm(13)
  • 4mm(17)
  • 4.5mm(8)
  • 5mm(7)
  • 6mm(5)
  • M1.8(5)
  • M2.1(26)
  • M2.4(26)
  • M2.7(26)
  • M3.1(31)
  • M3.5(28)
  • M3.8(35)
  • M4.1(31)
  • M4.5(28)
  • M4.8(20)
  • M5.1(27)
  • M5.8(21)
  • M6.2(25)
  • M8(10)
長さ(mm)
  • 8(20)
  • 10(28)
  • 13(37)
  • 15(19)
  • 16(36)
  • 17(17)
  • 20(54)
  • 22(26)
  • 25(55)
  • 30(27)
  • 32(34)
  • 35(25)
  • 38(32)
  • 40(20)
  • 45(42)
  • 50(49)
  • 56(24)
  • 63(27)
  • 70(20)
  • 100(17)
材質
  • 鉄すべて
  • SWCH
  • ステンレスすべて(114)
  • SUS303(1)
  • SUS304(95)
  • SUS430(2)
  • SUSXM7(5)
  • 黄銅(真鍮)(37)
頭部形状
頭部形状
丸皿(12)
頭部形状
(96)
表面処理
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • 6価ユニクロ(1)
  • BSメッキ(2)
  • その他(1)
  • クロメート(50)
  • クローム(2)
  • ニッケル(19)
  • ブロンズ(4)
  • ユニクロ(8)
  • 亜鉛メッキ(50)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(2)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・6価ユニクロ・BSメッキ・その他・クロメート・クローム・ニッケル・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(1)
取付穴形状
十字穴(43)
ピン6ロブ・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.75(2)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.33(19山)(2)
  • 1.41(18山)(2)
  • 1.6(2)
  • 1.81(14山)(1)
  • 1.9(1)
  • 2.11(12山)(1)
  • 2.2(1)
  • 2.6(1)
  • 2.7(1)
  • 3.3(1)
  • 4.1(1)
0.75・1・1.1・1.2・1.33(19山)・1.41(18山)・1.6・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・2.7・3.3・4.1
ねじ穴寸法
  • No.1(24)
  • No.2(27)
  • No.3(21)
  • No.4(10)
No.1・No.2・No.3・No.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿木ねじ」の検索結果

174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,000税込2,200
1箱(400本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(59本)ほか
翌々日出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(66本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ニッケルめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
159税込175
1パック(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
ユニクロ 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,292税込1,421
1箱(68本×4パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
ブロンズ 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,576税込1,734
1箱(43本×4パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ブロンズメッキ
fortユニクロめっき2x4用金具アングル A5-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具アングル A5-UCfort
209税込230
1個
翌々日出荷
真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J6-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J6-UCfort
889税込978
1個
翌々日出荷
2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J7-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J7-UCfort
389税込428
1個
翌々日出荷
2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:9本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B6-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B6-UCfort
269税込296
1個
翌々日出荷
片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B5-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B5-UCfort
239税込263
1個
5日以内出荷
2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BK fortfort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BKfort
909税込1,000
1個
翌々日出荷
2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装ブラケット B7-BK fortfort黒塗装ブラケット B7-BKfort
259税込285
1個
翌々日出荷
両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:7本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B7-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B7-UCfort
249税込274
1個
翌々日出荷
両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:7本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BKfort
289税込318
1個
翌々日出荷
片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具アングル A5-BK fortfort黒塗装2x4用金具アングル A5-BKfort
219税込241
1個
翌々日出荷
真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J7-BK fortfort黒塗装2x4用金具ジョイスト J7-BKfort
399税込439
1個
4日以内出荷
2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:9本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BK fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BKfort
249税込274
1個
翌々日出荷
2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1箱(6本×5パック)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
HP ブロンズ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ブロンズ 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1箱(6本×5パック)ほか
翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
129税込142
1パック(36本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
HP ブロンズ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ブロンズ 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ブロンズメッキ)
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,798税込1,978
1セット(100個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)6種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,498税込1,648
1セット(100個)ほか
当日出荷から23日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,498税込1,648
1セット(200個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,298税込1,428
1セット(200個)ほか
14日以内出荷から17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,798税込1,978
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,798税込1,978
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,698税込2,968
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,098税込2,308
1セット(500個)ほか
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
2,198税込2,418
1セット(1000個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
1,898税込2,088
1セット(1000個)
17日以内出荷
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキハーフェレ
28,980税込31,878
1セット(10000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
22,980税込25,278
1セット(5000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など仕様ネジ頭タイプ:ナベ頭種別全ネジ材質スチールタイプビッグパック長さL(mm)30頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
21,980税込24,178
1セット(3000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプビッグパック長さL(mm)60頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ニッケルメッキハーフェレ
21,980税込24,178
1セット(10000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など長さL(mm)15ねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
18,980税込20,878
1セット(3000個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプビッグパック頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
19,980税込21,978
1セット(10000個)ほか
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
16,980税込18,678
1セット(10000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
木ねじ 短い特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら