26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(170個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(18個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1パック(47個)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質 タイプ皿頭 表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(50本)ほか
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)ほか
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
1袋(20本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
79 税込87
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 強度区分4.8
1袋(50本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 十字穴番号3 ねじピッチ1.25 皿頭径(Φmm)16 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM8
1袋(20本)
3,340 税込3,674
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類外歯ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(27個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状 穴の形状十字穴付 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)ほか
136 税込150
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ 皿頭(小箱入り)
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
1箱(400本)ほか
844 税込928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3500個)ほか
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ねじの呼びM4.5 ねじピッチ(mm)0.75 材質 十字穴番号2 表面処理ニッケル 頭部形状
1箱(200個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(35000個)ほか
27,700 税込30,470
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3000個)ほか
12,140 税込13,354
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理ユニクロ
1ケース(1800個)ほか
14,610 税込16,071
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50000個)ほか
40,800 税込44,880
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM4.5 ねじピッチ(mm)0.75 材質 十字穴番号2 表面処理クロメート 頭部形状
1箱(200個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理ユニクロ
1ケース(2500個)ほか
12,230 税込13,453
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。
用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。 材質 呼び径4 適合板厚(mm)1.2~3.2 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.2
1箱(1000本)
2,400 税込2,640
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)