材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
十字穴番号2
寸法a(mm)1.2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
材質鉄
表面処理ニッケル
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状なべ
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
材質鉄
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)1
寸法D(mm)6.4
表面処理3価ホワイト
頭部形状なべ
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
寸法n(mm)0.8
寸法t1(mm)1.1
外径d(Φmm)(最大)5.5
寸法dk(Φmm)5.5
角座番号0
角座寸法(mm)6.4×1.0
1箱(2500個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
材質鉄
長さ(mm)6
ねじピッチ0.5
表面処理ニッケル
頭部形状なべ
ねじの呼びM3
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
ねじピッチ(mm)0.7
十字穴番号2
寸法H(mm)1.8
寸法a(mm)1.6
寸法t(mm)1.2
寸法D(mm)11
頭部形状ナベ
寸法b(mm)1.6
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法n(mm)1
寸法t1(mm)1.4
外径d(Φmm)(最大)6.9
寸法dk(Φmm)7
角座番号6
角座寸法(mm)11.0×1.2
1箱(900本)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
関連キーワード