ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理3価クロメート
頭部形状六角トリーマ組込
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3
頭部形状六角セムス
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
材質鉄
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット組込
ねじ山種類メートル
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
材質SWRCH10R相当材
サイズM5~M12
種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト
表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき
適合温度(℃)-50~200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
材質SCM435
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
六角穴付きボルトにばね座金と平座金(ISO)が組み込まれています。
材質SCM435
種類I=3(SW+ISO W組込)
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
JIS規格JIS-B1111規格品
穴の形状十字穴
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。バネ座金+平座金付きです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
表面処理三価クロメート仕上げ
頭部形状六角穴付き
強度区分10.9
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
JIS規格JIS-B1188規格品
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種類P=2(SW組込)
表面処理スズコバ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)30
材質SCM435
寸法t(mm)3
寸法S(mm)5
表面処理スズコバ
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)24
寸法d1(mm)11.5
寸法K(mm)6
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)10
1パック(5個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
種類P=2(SW組込)
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
お使いのボルトに取り付けるだけでウェッジロックワッシャー組込みボルトになります。摩擦を利用せずに締付力を利用した高い緩み止め性能と座金組み込みボルトの高い作業性を得られるだけでなく、締付時に潤滑剤を使用することで、トルク管理だけで理想的な締結を実現できる製品です。内側にあるタブ付きの樹脂リングにより、ボルトに付けたままにできます。そのため、狭いスペースで使用される際にもボルトと一緒になって取外しができます。また、2枚のワッシャーがバラバラにならないので、再利用時にも誤組防止ができます。
用途電力、造船、鉄道、建設機械、重機、林業機械、半導体・自動車などの生産ライン、輸送機器、各工場プラントの設備などに使用されているボルト/ナットのゆるみ止めに使用してください
材質【鋼製】1.1191/C45E(S45C相当)
表面処理デルタプロテクト(ノンクロム)
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)30
材質SCM435
寸法t(mm)3
寸法S(mm)5
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)24
寸法d1(mm)11.5
寸法K(mm)6
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)10
1パック(7個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
種類P=2(SW組込)
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質(本体)SCM435
穴の形状六角穴
表面処理三価クロメート(白)
種類P=3(SW+JIS W組込)
規格JIS規格品
頭部形状六角穴付き
材質(スプリングワッシャ)SWRH
材質(ワッシャ)SPCC
種類P=2(SW組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
色黒
種類P=2(SW組込)
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質(本体)SCM435
穴の形状六角穴
表面処理三価クロメート(黒)
種類P=3(SW+JIS W組込)
規格JIS規格品
頭部形状六角穴付き
材質(スプリングワッシャ)SWRH
材質(ワッシャ)SPCC
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種類I=1(ISO W組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
種類I=1(ISO W組込)
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
種類P=1(JIS W組込)
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ