ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理3価クロメート
頭部形状六角トリーマ組込
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3
頭部形状六角セムス
材質SCM435
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
JIS規格JIS-B1111規格品
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
仕様平座金・バネ座金付き
種別アプセット組込み
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。バネ座金+平座金付きです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質スチール
表面処理三価クロメート仕上げ
頭部形状六角穴付き
強度区分10.9
本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
材質SWRCH10R相当材
サイズM5~M12
種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト
表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき
適合温度(℃)-50~200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
JIS規格JIS-B1188規格品
材質SCM435
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
種類P=2(SW組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種類P=2(SW組込)
表面処理スズコバ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)30
材質SCM435
寸法t(mm)3
寸法S(mm)5
表面処理スズコバ
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)24
寸法d1(mm)11.5
寸法K(mm)6
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)10
1パック(5個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
種類P=2(SW組込)
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)30
材質SCM435
寸法t(mm)3
寸法S(mm)5
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)24
寸法d1(mm)11.5
寸法K(mm)6
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)10
1パック(7個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
種類P=2(SW組込)
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質(本体)SCM435
穴の形状六角穴
表面処理三価クロメート(白)
種類P=3(SW+JIS W組込)
規格JIS規格品
頭部形状六角穴付き
材質(スプリングワッシャ)SWRH
材質(ワッシャ)SPCC
種類P=2(SW組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
色黒
種類P=2(SW組込)
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質(本体)SCM435
穴の形状六角穴
表面処理三価クロメート(黒)
種類P=3(SW+JIS W組込)
規格JIS規格品
頭部形状六角穴付き
材質(スプリングワッシャ)SWRH
材質(ワッシャ)SPCC
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種類I=1(ISO W組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
種類I=1(ISO W組込)
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
材質SCM435
種類P=1(JIS W組込)
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
種類P=1(JIS W組込)
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
種類PK=1(JIS小形W組込)
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ