11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして 材質スチール 表面処理三価ユニクロ
1箱(65本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別クロムフリー 種類ノンヘッド ジャックポイント 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 寸法D(mm)10.0 寸法k(mm)6.0 寸法p(mm)1.6 寸法dk(mm)4.0 呼び径(Φmm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
1箱(150本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
用途薄鋼板用に 材質 長さ(mm)13 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)1.8まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,048 税込1,153
翌々日出荷

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。 材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート 適合ドライバーNo.2
1箱(400本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部薄さが0.9mmと薄いことが特徴のビスです。出っ張りを嫌う箇所には最適です。ネジ山はコーススレッドタイプになっていて、電動工具でも使いやすいビスです。でっぱりが少なく、金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めにも使用できます
用途野地板(屋根木下地)・耐火野地板に 材質鉄/ユニクロメッキ 太さ(mm)4.2
1パック(240本)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチにグッと効く。 高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに ねじの呼びM5 材質鉄、特殊ハードコーティング 呼び径(mm)5 頭径(Φmm)10.5
1箱(400本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地 寸法d(Φmm)4.2 頭径D(Φmm)10 ねじの呼びM4.2 材質/処理鉄/ユニクロメッキ処理
1箱(800本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質 頭部形状 仕上ユニクロメッキ
1パック
1,688 税込1,857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質 頭部形状ナベ 仕上ユニクロメッキ
1パック
1,688 税込1,857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)