13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
1箱(130本)ほか
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白 穴の形状十字穴2番
1箱(170本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白 穴の形状十字穴2番
1箱(1000本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)0.6 長さ(mm)22 材質 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(Φmm)7 表面処理ユニクロ 寸法d(Φmm)3.5
1箱(1000個)
4,098 税込4,508
翌日出荷

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(150本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。 ねじの呼びM3.8 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体) 表面処理ラスパート処理 ねじ径d3.8
1パック(120本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)