47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(400本×10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に 材質軟鋼線材 先端鈍先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200本×10巻)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スクリュー 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質軟鋼線材 分類フロア釘 頭部径(Φmm)4.2 連結方式ワイヤ 胴部形状リバースロック ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1 適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
1箱(400本×20巻)
13,980 税込15,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質鉄(軟鋼線材) 形状スムース 寸法H(mm)5 寸法d(mm)2.1
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 適合規格JIS適合品 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質軟鋼線材 分類鉄釘 頭部径(Φmm)5.0 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュウ ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に 材質軟鋼線材 頭部平頭 胴部スムース
1箱(150本×10巻)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
用途ワイヤ連結釘(梱包用)。 材質硬鋼線材 長さ(mm)65 形状スクリュ 対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770 胴径(Φmm)2.5 入数300本×20巻 頭径(mm)6
1箱
6,198 税込6,818
翌々日出荷

2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途ワイヤ連結釘(2×4用)。 材質軟鋼線材 長さ(mm)65 形状スムース 対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S 胴径(Φmm)3.33 入数200本×10巻 頭径(mm)7.1
1箱
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。 材質軟鋼線材 長さ(mm)45 形状スクリュ 対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP) 胴径(Φmm)2.1 入数400本×10巻き 頭径(mm)5
1箱
3,998 税込4,398
翌々日出荷

プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。 材質ユニクロ 長さ(mm)32 形状スムース 対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
8,198 税込9,018
翌々日出荷

プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質ユニクロ 長さ(mm)50 形状スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。 材質軟鋼線材 形状リバースロック 対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP) 胴径(Φmm)2.1 入数400本×10巻 頭径(mm)4.2
1箱
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質硬鋼線材 長さ(mm)45 形状スムース(コンクリート用焼入釘) 対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
6,998 税込7,698
翌々日出荷

プラシート連結釘・10巻です。プラシート連結釘・10巻です。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。 材質硬鋼線材 長さ(mm)65 形状スムース(コンクリート用焼入釘) 胴径(Φmm)2.5 入数200本×10巻 頭径(mm)5.5
1箱
6,998 税込7,698
翌々日出荷

従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4390 材質鉄、表面処理:セメントコート 寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.9×3.50×90 全長(mm)90 規格木割れ最強釘FCN3590AR 線径(Φmm)3.5 入数(本)1ケース150×10巻 箱入数1500本 頭部径(Φmm)7.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500本)
5,898 税込6,488
翌日出荷

従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4431 材質鉄、表面処理:セメントコート 寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.4×3.26×72 全長(mm)72 規格木割れ最強釘FCN3375AR 線径(Φmm)3.26 入数(本)1ケース150×10巻 箱入数1500本 頭部径(Φmm)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

頭部径(Φmm)5.8 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 材質硬鋼線材 分類鋼板釘 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュウ 適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
1箱(300本×20巻)
20,980 税込23,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用 材質軟鋼線材 連結方式ワイヤ 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150本×10巻)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。 材質スチール(着色)
1セット(3000本×2ケース)ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。 トラスコ品番146-4869 材質スチール(着色) 寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50 全長(mm)50 タイプストレート 規格NC21-50 ケース入数400本×10巻 頭部径(Φmm)4.8 線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
7,198 税込7,918
翌日出荷

JIS A 5508
仕様電気亜鉛めっき 材質 規格NZ50
1ケース(250本×10巻)
5,000 税込5,500
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,190 税込4,609
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用 連結傘釘スクリュー
ねじの呼びM2.45 長さ(mm)41 材質スチール、溶融亜鉛メッキ 付属品スポンジ トラスコ品番114-2652 質量(kg)0.26 番手13 入数90(9本×10連) 太さ(mm)2.45
1セット(90本)
569 税込626
当日出荷

1ケース(400本×10巻)
3,427 税込3,770
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(400本×10巻)
3,620 税込3,982
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材 材質 全長(mm)32 呼び径(mm)2.1 頭径(Φmm)5
1ケース(4000本×4箱)
8,334 税込9,167
5日以内出荷

用途木材 材質 全長(mm)45 呼び径(mm)2.5 頭径(Φmm)5.7
1ケース(300本×30巻)
9,567 税込10,524
5日以内出荷

用途梱包、パレット、一般木材。 材質軟鋼線材 形状スクリュー 連結方式ワイヤー
1箱(300本×10巻)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質鉄(軟鋼線材) トラスコ品番828-1067 形状スムース 質量(kg)19 寸法L(mm)50 寸法H(mm)5 寸法d(mm)2.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用 ロール釘
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質 寸法H(mm)5 寸法d(mm)2.1
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 仕様1巻(本)×(巻):400×30 トラスコ品番828-1074 材質 質量(kg)19 寸法L(mm)50 寸法H(mm)5 寸法d(mm)2.1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

用途在来工法/頭部デジタル表示 トラスコ品番828-1061 材質鉄(軟鋼線材) 質量(kg)25 寸法L(mm)90 寸法H(mm)5 寸法d(mm)3.8
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途在来工法/頭部デジタル表示 トラスコ品番828-1059 材質鉄(軟鋼線材) 質量(kg)22.6 黄緑 寸法L(mm)75 寸法H(mm)5 寸法d(mm)3.4
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷