7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APLUS(クマモト)真鍮 CP 化粧ビス
六角対辺(mm)11 首下長(mm)34.5 六角高さ(mm)6 材質(本体)真鍮+鉄 表面処理クロームメッキ
1本
96 税込106
3日以内出荷

材質鉄(または標準) 長さ(mm)25 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理BS(真鍮)めっき 寸法C(mm)約0.3 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)8 十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(700本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ねじの呼びM4 長さ(mm)10 頭部形状 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理BS(真鍮)めっき 山数16 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 寸法r(mm)(最大)0.5 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 寸法dk(mm)8
1箱(1800個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷

ビスデコ 木工用ビス OHSATO(大里) 動画あり
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4 材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスデコ ドリルビス OHSATO(大里) 動画あり
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック機構が付いた六角ナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。 トラスコ品番387-1934 材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:鉄、表面処理、クロームメッキ仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製、三価亜鉛処理 ねじ径W1/2 頭部径(Φmm)外径21 有効深さ(mm)20 頭部長(mm)50
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途治具などの脱着に。 材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)