1箱(100個)
¥909
税込¥1,000
翌日出荷
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
呼び寸法M1020-10
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
長さ(mm)10
1箱(100個)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ねじの呼びM8
長さ(mm)17
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM30
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート・レンガ・ブロック
三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質/仕上鉄/三価シルバー
仕上三価シルバー
仕様クロムフリー
色アルミ
ドリル径(Φmm)3.4~3.5
頭部形状なべ
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)9.7
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.6
絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)140
材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂
セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。
材質BTN、W:ユニクロメッキ
材質(スリーブ)絶縁:PTFE
材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
関連キーワード