ねじ径M4用
材質鋼板(SPCC)
表面処理三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別両オネジ
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト
外形寸法(mm)10×10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
寸法M(mm)4
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)12
寸法K(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削鋼(SUM)
ねじ径M4用
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:50 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様コード番号:205-3062
材質鉄
形状六角
ねじ径M4
本体長さ(mm)50
アズワン品番65-7919-04
変換タイプメス/メス
1袋(10個)
¥1,455
税込¥1,601
7日以内出荷
種別両メネジ
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートめっき
寸法M(mm)4
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)12
寸法D(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットな面が大きい、スクエアデザインの埋込取手です。ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。
用途HH-KL160、SD-160を板金に取り付ける際に必要
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用)
材質鋼(SUM)
材質/仕上鋼/有色クロメート
仕上有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59
税込¥65
4日以内出荷
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
形状丸型
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
種別中空(パイプ)
材質快削鋼(SUM)
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価クロメート
呼びM4
材質鉄(または標準)
表面処理ノンクロムラスパートシルバー
丸型スペーサーにチューブの被膜を施しています。
材質本体/鉄、絶縁チューブ/ポリオレフィン
タイプ絶縁タイプ
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削鋼(SUM)
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価クロメート
材質快削鋼(SUM)
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
寸法H(mm)0.95
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)(最小)1
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
表面処理四三酸化鉄被膜
タイプオスメス
関連キーワード
1
2
次へ